Souvent achetés ensemble
Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ Double Arm Dock Light avec portée de 60"L, vis-en base moyenne, compatible ampoule Par38, prise 120V
Allume fort pour atteindre les zones de chargement et de déchargement. Durable twin-strut, 1,5 « bras carrés en acier fournit une rigidité supérieure, aide à prévenir l’affaissement, et est articulé pour une extension facile. Se replie de façon compacte pour le stockage. Frottement de pivotement réglable maintient la position. Cordon 120V lourd et bouchon. Répond aux exigences de l’OSHA. Longue durée au four d’émail de finition. Encastrés ampoule avec douille à ressort maximiser la vie de l’ampoule. Utilisez le projecteur PAR38 ou l’ampoule BR40 (non inclus). Ce feu de quai est cETLus répertorié.
Allume fort pour atteindre les zones de chargement et de déchargement. Durable twin-strut, 1,5 « bras carrés en acier fournit une rigidité supérieure, aide à prévenir l’affaissement, et est articulé pour une extension facile. Se replie de façon compacte pour le stockage. Frottement de pivotement réglable maintient la position. Cordon 120V lourd et bouchon. Répond aux exigences de l’OSHA. Longue durée au four d’émail de finition. Encastrés ampoule avec douille à ressort maximiser la vie de l’ampoule. Utilisez le projecteur PAR38 ou l’ampoule BR40 (non inclus). Ce feu de quai est cETLus répertorié.
Poids &Dimensions
- Atteindre 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Dock Light On Arm
- Marque Global Industrial
- Tension 120 V
- Type d’ampoule Par38 / R40 (non inclus)
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Nombre d’armes 2
- Numéro de référence du fabricant 812429
- Puissance en watts 150 W
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ double bras Dock Light, portée de 60 », base med. vissé, ampoule Par38 compatible
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires