Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Moteur à roulement à billes à 3 vitesses en plein air sur type PSC.
✓ Options fixes et oscillantes à 70 ° avec tête inclinable.
✓ Déplace 4 550 CFM.
Le ventilateur mural oscillant 1/6 HP Global Industrial™ 18 » offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace précieux au sol dans n’importe quel environnement comme les quais de chargement, les bureaux, les écoles, les bureaux et les cuisines. Il dispose d’un moteur à roulement à billes efficace à 3 vitesses en plein air sur PSC qui est lubrifié en permanence et de pales de ventilateur en métal silencieuses qui sont équilibrées pour une distribution optimale de l’air et enfermées dans des protecteurs de fil d’acier pour la sécurité avec un mécanisme oscillant d’embrayage de sécurité qui empêche le blocage. Un simple bouton-poussoir vous donne la possibilité de garder la tête fixe dans une direction ou une opération oscillante à 70 ° avec la possibilité de l’incliner pour un placement parfait du flux d’air. Tirez la chaîne sur / hors tension. Conforme aux normes OSHA et UL507. Garantie limitée de 1 ans.
Ul, cUL répertorié
Le cordon d’alimentation 120V à 3 broches de 12,4 'L permet d’éviter l’utilisation de rallonges supplémentaires
Non évalué pour une utilisation en extérieur
✓ Options fixes et oscillantes à 70 ° avec tête inclinable.
✓ Déplace 4 550 CFM.
Le ventilateur mural oscillant 1/6 HP Global Industrial™ 18 » offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace précieux au sol dans n’importe quel environnement comme les quais de chargement, les bureaux, les écoles, les bureaux et les cuisines. Il dispose d’un moteur à roulement à billes efficace à 3 vitesses en plein air sur PSC qui est lubrifié en permanence et de pales de ventilateur en métal silencieuses qui sont équilibrées pour une distribution optimale de l’air et enfermées dans des protecteurs de fil d’acier pour la sécurité avec un mécanisme oscillant d’embrayage de sécurité qui empêche le blocage. Un simple bouton-poussoir vous donne la possibilité de garder la tête fixe dans une direction ou une opération oscillante à 70 ° avec la possibilité de l’incliner pour un placement parfait du flux d’air. Tirez la chaîne sur / hors tension. Conforme aux normes OSHA et UL507. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 12,5 lbs (5,68 kg)
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur du cordon 12,4 pi (3,78 m)
- Hauteur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Ampérage 1,15 A
- Puissance en watts 130 W
- TR/MIN 1500 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Métal
- Isolation du moteur Classe A
- T/mn élevé 1500 rpm
- CFM 3400/3850/4550 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Type de cordon d’alimentation Fiche de type SJT-R
- Watts 130 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Décibels 65
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293129
- Couleur Noir / argent
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mettez à niveau cet article pour seulement 24,00 $ plus
Ventilateur oscillant mural industriel Global Industrial™ 20 », 5 250 CFM, 1/6 HP
Article nº : 293130
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
339,95 $
comparer les élémentsVentilateur oscillant mural industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/6 HP
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires