Global Industrial 48 x 36 Adj Height Workbench w/Drawer&Riser, Black- Maple Safety Edge Top
Article nº : WB319081BBK
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Noir
- Gris
Noir
Souvent achetés ensemble
Prix : 1 009,00 $
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Plan de travail réglable en hauteur avec tiroir et contremarches
Les établis Global Industrial™ sont conçus pour vous offrir des années de performances fiables, résister à des années d’utilisation intensive. Banc de rêve de l’ouvrier. Ce top solid et robuste résiste aux constant, lourd battant. Banc de bloc de boucher en érable de 1-3/4 po d’épaisseur offre une qualité fonctionnelle et attrayante. Le bois dur à grains solides est séché au four, séché électroniquement et scellé. Fini avec une huile minérale pénétrante pour un aspect lisse et durable de haute qualité. Pieds réglables en hauteur disposent de knockouts duplex amovibles à l’avant et à l’arrière pour l’installation d’une prise électrique câblée ou d’une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans câblage nécessaire. Les jambes et toutes les pièces d’acier sont sous-encorées pour la résistance à la rouille et terminées avec une couche de poudre noire résistante aux rayures. La hauteur du banc s’ajuste à des incréments de 1-1/2 ». Tiroir en acier dispose d’un arrêt de sécurité pour éviter tout déversement accidentel. Tiroir a 2 équerres de montage pour l’installation de banc de travail facile du côté gauche ou droite. Poignée encastrée avec moraillon cadenassable pour plus de sécurité (cadenas vendu séparément). Hauteur 18-1/4" W x 23-7/8" D x 5-3/8 "H. Arrêts de retour et de fin gardez les écrous, boulons, vis et autres petites pièces et outils confinés à la surface de travail, empêchez-les de rouler. Étagère colonne montante offre un espace de travail supplémentaire et réduit l’encombrement de votre espace de travail. L’étagère riser mesure 10-1/2"D x 12"H avec un backstop de 2 » pour empêcher les articles de tomber. Cordon de banc stabilité accrue, livré avec du matériel de montage pour assembler les pieds à la paillasse. Facilité de montage.
Banc comprend:
- Tiroirs verrouillables
- Riser en acier
- Retour & fin s’arrête
- Longeron de banc
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 30-7/8 - 36-7/8 po
- Hauteur nominale 31 - 37 pouces
- Hauteur des jambes 29-1/8 à 35-1/8 in
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Atelier de production
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Style Banc avec le tiroir et le élévateur
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Type d’arête Sécurité
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 319081BBK
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
80,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial 48 x 36 Adj Height Workbench w/Drawer&Riser, Black- Maple Safety Edge Top
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires