Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Global Industrial ressort à gaz™ LED/LCD moniteur Wall Mount bras avec plaque VESA, noir
Ce bras de moniteur écran plat conçu économie et ergonomique dans la couleur noire a la construction en aluminium robuste et est idéal pour écran plat plus compatible VESA surveille jusqu'à 24". Le bras de moniteur prend en charge jusqu'à 20 livres et peut être fixé directement sur la surface du mur solide avec un plat ou le support de montage de coin. Navires entièrement assemblé pour une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Ce bras de moniteur écran plat conçu économie et ergonomique dans la couleur noire a la construction en aluminium robuste et est idéal pour écran plat plus compatible VESA surveille jusqu'à 24". Le bras de moniteur prend en charge jusqu'à 20 livres et peut être fixé directement sur la surface du mur solide avec un plat ou le support de montage de coin. Navires entièrement assemblé pour une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
- Construction en aluminium offre une plus grande durabilité
- S’adapte plus plat affiche jusqu'à 24"
- Bras pivotant full-motion-s’ajuste pour angle
- Fonctionnalité de gestion de câble achemine les câbles sous le bras
- Deux supports de montage et matériel de montage fourni
- Installation rapide et facile
- Couleur : noir
- Construction : Aluminium, acier
- Compatibilité de tailles d’écran : Jusqu'à 24"
- Capacité de poids : 20 lbs.
- Ascenseur : 11,81"(300 mm)
- Inclinaison : + ° 90 / - 65°
- Pivotant : + ° 90 / - 90°
- Rotation : 360°
- Le modèle VESA (mm) : 75 x 75 ; 100 x 100
- Extension du bras : 4,25" min s’étendent à 24,41" de max
- Certifications : RoHS conforme, TUV certifié
- Garantie : 1 an
- bras de moniteur noir (1) avec VESA 75 x 75, 100 x 100 ajouré
- adaptateur de Monobras (1)
- support mural plat (1)
- support de montage d’angle (1)
- Kit de matériel de montage
- Manuel d’installation
Poids &Dimensions
- Largeur 24-3/8 po (61,91 cm)
- Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 6,8 lbs (3,09 kg)
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Ascenseur 11,8 po pi (3,6 m)
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 24"
- Extension 24,4 po (61,98 cm)
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Non
- Tilt +90 °/-65° °
- Type Support mural
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium, acier
- Style Articuler
- Description Ressort à gaz Flat Panel Monitor Arm
- Marque Global Industrial
- Type d’affichage Seul moniteur
- Numéro de référence du fabricant 436946ABK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
- Certifications TUV/RoHS
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 436946ABK
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gas Spring LED ou LCD Monitor Arm w / VESA Plate, noir
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit