Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Article nº : WB250966

(18)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
  • Global Industrial™ Floor Mount Orbit Steel Post, 81"H, Noir

    695,00 $

  • Global Industrial™ 78"h Mobile Post avec Caster Base - Noir

    745,00 $

  • Global Industrial™ 72"H Wall Mount Post - Noir

    279,95 $

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Orbit CPU Computer Enclosure Cabinet Front/Rear Doors 2 Ventilateurs d’échappement, Noir

Global Industrial™ Orbit CPU Computer Enclosure Cabinet Front/Rear Doors 2 Ventilateurs d’échappement, Noir

Global Industrial™ Plastic Laminate Worksurface, 27"W x 20"D, Noir

Global Industrial™ Plastic Laminate Worksurface, 27"W x 20"D, Noir

Global Industrial™ Universal LCD Monitor VESA Mount For 10 »-30 » Flat Screens

Global Industrial™ Universal LCD Monitor VESA Mount For 10 »-30 » Flat Screens

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Post - Noir

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Post - Noir

Global Industrial™ Double Arm Adaptor For Fixed Height or Gas Spring Monitor Arms, Noir

Global Industrial™ Double Arm Adaptor For Fixed Height or Gas Spring Monitor Arms, Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Global Industrial™ Floor Mount Orbit Steel Post, 81"H, Noir

Global Industrial™ Floor Mount Orbit Steel Post, 81"H, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Clavier/souris pliable

Plateforme arm permet un rangement pratique du clavier et la souris et se replie vers le haut ou vers le bas quand pas en service. S’installe facilement sur Colonnes et poteaux d’orbite industrielle™ mondiale (vendus séparément). En utilisant l’acier durable. Poignée rétractable permet le réglage de la position 3 pour, plat ou descendre de positionnement. La plate-forme de clavier est réglable de 5-1/2"D à 9"D. Le réglage de la plate-forme de clavier permet aux pinces clavier en place en utilisant 2 boutons de vis à main. Inclut un bracelet rembourré de 18"W x 3-3/4"D pour un soutien amélioré. Comprend tapis de souris réglable largeur avec wristrest intégré. Mousepad mesure 8-1/2"W x 10-1/4"D. Inclut un support de souris pour un stockage pratique. Le support de montage mesure 4-3/4"W x 4-1/2"H avec des trous de montage espacés de 2-3/4" de distance. Support permet l’installation de postes de l’orbite ou peut être monté au mur. Mesures 18" W x 20" D ensemble. Actuellement aucun relevé RoHS disponible.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Profondeur 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • addon_type Accessoires
  • Collection Orbite
  • Description Retournez en haut de clavier & plateau souris
  • Type Plateau de clavier
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 250966
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 250966
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    12
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CHUCK

    Date de : Novembre 15, 2019

    FLIPUP CLAVIER ET POSTE DE TRAVAIL PLATEAU DE SOURIS
    Votre commentaire :
    L'UNIT ITSELF IS GREAT HOWEVER THE MOUSE PAD HOLDER IS A BIT FLIMSY, WITH A LITTLE REINFORCEMENT,IT'S FINE NOW. ACHÈTERAIT À NOUVEAU!
  • Reviewer : Laith

    Date de : Avril 23, 2019

    Best Seller
    Votre commentaire :
    J’étais tellement heureux de traiter avec eux.
  • Reviewer : Tommy

    Date de : Avril 23, 2019

    Solide, pas de longue durée
    Votre commentaire :
    Ces unités ont été achetées pour aller dans un cabinet médical, où nous les utilisons tous les jours. Ils sont parfaits pour le travail en termes de fonction, mais la longévité semble être un problème. Nous avons acheté quatre d'entre eux en octobre de 2012. Nous avons dû remplacer le premier d'entre en mai 2016. Nous avons dû remplacer l’autre en juin, de 2016.
  • Reviewer : JORGE

    Date de : Avril 23, 2019

    qualité impressionnante
    Votre commentaire :
    Je ne m’attendais pas ce produit est de telle qualité. J’ai pensé il serait être en aluminium Piou et qu’il bouleverseront sous le poids du clavier comme tous les autres mur monté stands claviers j’ai ont essayé. CE N’ÉTAIT PAS LE CAS EN L’ESPÈCE.
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Compact
    Votre commentaire :
    Nous l’avons utilisé sur la fin d’un palettier, sa compacte pliée pour permettre de chariot élévateur à obtenir sans aucun problème.
  • Reviewer : Jimmie

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien pour juste un support mural !
    Votre commentaire :
    J’ai acheté 2 de ces plus un timespan et même si c’est pour une orbite, elle fonctionne également comme un clavier de montage mural.
  • Reviewer : Jeffrey

    Date de : Avril 23, 2019

    Retournez en haut plateau de clavier
    Votre commentaire :
    C’est idéal pour une communauté écran et du clavier dans notre établissement
  • Reviewer : Eric

    Date de : Avril 23, 2019

    Merveilleux !
    Votre commentaire :
    Je cherchais une solution de bureau permanente abordable - essayer d’être plus saine cette année - et cela a fonctionné parfaitement pour mon unité de bricolage. J’ai monté cette unité de clavier pour une étagère (en bois) au mur avec des ancrages lourds et il fonctionne très bien. En outre, j’ai monté mon moniteur à écran plat sur le plateau même avec un support mural de 15 $.
  • Reviewer : Jeff

    Date de : Avril 23, 2019

    Retournez en haut de clavier et souris trey
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien, mon membre de l’équipe dans ce domaine est très heureux !
  • Reviewer : Stephen

    Date de : Avril 23, 2019

    Clavier
    Votre commentaire :
    Excellent service - livraison rapide
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Le bracelet intégré est-il amovible? Pourriez-vous s'il vous plaît me fournir des dessins pour ce produit (ACad ou SolidWorks fichier)?

    Question posée par : Stepan, 16, 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 12, 2019

      Bonjour, malheureusement, le repose-poignetintégré ne peut pas être enlevé et nous n'avons pas de feuilles de spécifications ou de dessins techniques pour cette unité. Merci.

  • Le plateau de clavier pivote ?

    Question posée par : Andy, 29 et 2015 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 29, 2015

      Non ce n’est pas

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Floor Mount Orbit Steel Post, 81"H, Noir

695,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 78"h Mobile Post avec Caster Base - Noir

745,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Post - Noir

279,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Article nº : WB250966

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant