Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protégez les travailleurs et les piétons!
Le projecteur d’avertissement de sécurité LED monte sur un chariot élévateur ou un autre véhicule en mouvement, projetant un faisceau de périmètre d’arc rouge vif en forme de U sur la surface du plancher. La lumière vive sur le sol est clairement visible pour les piétons, les machines et les véhicules dans la région, indépendamment du bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du chariot élévateur. Audio traditionnel sauvegarde des alarmes peut se mélanger dans un bruit ambiant dans le bâtiment et piétons peuvent devenir immunisé contre l’alerte sonore. Safety Light est destiné à être monté sur l’arrière d’un chariot élévateur, pas l’avant.
La lumière LED à l’état solide (Diode électroluminescente) de 10 watts donne 900 lumens, et est enfermée dans un boîtier en aluminium en fonte ip68 avec une lentille acrylique résistante aux chocs. Le feu de sécurité utilise l’alimentation électrique du véhicule pour fonctionner et peut être installé à l’arrière de n’importe quel chariot élévateur, balayeur, AGV ou véhicule industriel (configuré pour la plage d’entrée de 10 Volt à 80 Volt DC, avec protection de tension inverse). 50 000 heures de durée de vie LED. La température de l’environnement de travail est de 5 à 113 ° F. Le support de montage en acier réglable universel permet une installation facile. 1 an de garantie limitée.
Remarque : Configuré pour une entrée CC de 10 à 48 volts :
1,17 ampères @ 12V DC
0,59 ampères @ 24V DC
0,41 ampères @ 36V DC
0,32 ampères @ 48V DC
0,22 ampères @ 80V DC
Le projecteur d’avertissement de sécurité LED monte sur un chariot élévateur ou un autre véhicule en mouvement, projetant un faisceau de périmètre d’arc rouge vif en forme de U sur la surface du plancher. La lumière vive sur le sol est clairement visible pour les piétons, les machines et les véhicules dans la région, indépendamment du bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du chariot élévateur. Audio traditionnel sauvegarde des alarmes peut se mélanger dans un bruit ambiant dans le bâtiment et piétons peuvent devenir immunisé contre l’alerte sonore. Safety Light est destiné à être monté sur l’arrière d’un chariot élévateur, pas l’avant.
La lumière LED à l’état solide (Diode électroluminescente) de 10 watts donne 900 lumens, et est enfermée dans un boîtier en aluminium en fonte ip68 avec une lentille acrylique résistante aux chocs. Le feu de sécurité utilise l’alimentation électrique du véhicule pour fonctionner et peut être installé à l’arrière de n’importe quel chariot élévateur, balayeur, AGV ou véhicule industriel (configuré pour la plage d’entrée de 10 Volt à 80 Volt DC, avec protection de tension inverse). 50 000 heures de durée de vie LED. La température de l’environnement de travail est de 5 à 113 ° F. Le support de montage en acier réglable universel permet une installation facile. 1 an de garantie limitée.
Remarque : Configuré pour une entrée CC de 10 à 48 volts :
1,17 ampères @ 12V DC
0,59 ampères @ 24V DC
0,41 ampères @ 36V DC
0,32 ampères @ 48V DC
0,22 ampères @ 80V DC
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Méthode de montage Support de montage universel
- Tension 10 à 80 V
- Assemblage requis Non
- Type Voyant d’avertissement pour chariot élévateur
- Position sur chariot élévateur Arrière
- Nombre de LED 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Boîtier en aluminium Die-Cast, Lentille en polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 989033
- Lumens 900
- Couleur Rouge
- Température de fonctionnement 5 à 113° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP68
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ LED Forklift Safety Warning Light With Arc Beam Pattern
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires