Prix : 38,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 38,95 $ ch.
- Achetez 11-25 36,95 $ ch.
- Acheter 26+ 35,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccord de tuyau Global - Rail Flange 1-1/2 » Diamètre Le raccord de tuyau à bride de rail est couramment utilisé pour monter une main courante, un garde-corps ou d’autres structures à base de tuyaux au sol. Construit durablement de fer galvanisé pour fournir la résistance maximale à la corrosion et durable. Bride de rail comprend deux vis de réglage trempés dans le support vertical pour une meilleure stabilité de charge latérale. Pour une installation sûre, trous de fixation de la bride devrait être en ligne avec la charge appliquée. Pour 1-1/2" tuyau de diamètre. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1-1/2 po (3,81 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,94 po (4,93 cm)
Détails du produit
- Type Bride de rail
- Diamètre extérieur du tuyau 1,9 po
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Bride
- Numéro de référence du fabricant 798749
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial Pipe Fitting - Rail Flange 1-1/2" Dia.
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires