Prix : 1 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Soutenu par un Garantie limitée de 2 ans. Ces portes de casiers de sécurité haut de gamme permettent de visualiser le contenu à travers des fenêtres en polycarbonate transparentes, résistantes aux rayures et très robustes, conçues spécifiquement pour être utilisées dans les écoles, les commerces et les usines. Ajouteront des jambes 6" à la hauteur. Ces portes Double couche Locker disposent d’acier avec des vitres en polycarbonate et sont équipées de poignées en acier inoxydable encastré et loquets de gravité cadenassable. Toutes les surfaces en acier sont finies en émail Tan robuste. Poignées encastrées fournissent une surface sans capture, découragent le trifouillage de cadenas et protègent le visage de casier de l’usure des cadenas. Ces casiers sont 1 à broches double crochet et 2 monoparois hameçons par compartiment.
La couverture antimicrobiale de levage de doigt de poignée encastrée, inclut un agent antimicrobien offrant la protection contre, les moules, les bactéries et quelques virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Inclut les plaques d’immatriculation des casiers vierges (installation requise).
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du compartiment 36 in (91,44 cm)
- Poids 168 lbs (76,36 kg)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Type de poignée de porte Poignée encastrée et lifting du bout des doigts
- Type Casier de porte transparent
- Nombre de compartiments 6
- Type de niveau Deux niveaux
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier/Polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant B2318171
- Couleur Beige
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 15"P x 6"H - Hane
Article nº : B033013
Pas encore évalué
25,95 $
Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 12"P x 6"H - Hane
Article nº : B033007
Pas encore évalué
24,00 $
Banc de vestiaire Global Industrial™ ADA, bois franc, 42"L x 20"P x 17-1/4"H
Article nº : 269859
Pas encore évalué
1 137,00 $
Accessoire de casier industriel™ Global - Base avant fermée 12 » L x 6 » H - Tan
Article nº : B3145698
Pas encore évalué
14,50 $
Digilock Range Electronic Keypad Locker Lock NLRK-ADO2-619-01P1 - Nickel brossé
Article nº : B2320033
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
365,95 $
Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 1/2 » Épais 3' x 4' Noir
Article nº : 252664BK
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
589,00 $
Global Industrial™ 2-Tier 6 Door Clear View Locker, 36 « L x 15 « P x 78 « H, Bronzage, Assemblé
1309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires