Prix : 1 059,00 $
Soutenu par un Garantie limitée de 2 ans. Ces portes de casiers de sécurité haut de gamme permettent de visualiser le contenu à travers des fenêtres en polycarbonate transparentes, résistantes aux rayures et très robustes, conçues spécifiquement pour être utilisées dans les écoles, les commerces et les usines. Ajouteront des jambes 6" à la hauteur. Ces casiers à cinq niveaux ont toutes les portes en polycarbonate avec un verrou de friction cadenassable. Toutes les surfaces en acier sont finies en émail Tan robuste. Les casiers de cinq niveaux sont idéaux pour le stockage supplémentaire des objets personnels où l’espace est limité.
Antimicrobien Box Door Finger Pull est fait d’un matériau en nylon noir résistant, qui comprend un agent antimicrobien offrant une protection contre, les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Inclut les plaques d’immatriculation des casiers vierges (installation requise).
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Poids 123 lbs (55,91 kg)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction À assembler
- Type de poignée de porte Finger Pull Friction Hasp
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Type Casier de porte transparent
- Nombre de compartiments 15
- Type de niveau Cinq niveaux
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier/Polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant B2311334
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 15"P x 6"H - Hane
Article nº : B033013
Pas encore évalué
25,95 $
Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 12"P x 6"H - Hane
Article nº : B033007
Pas encore évalué
24,00 $
Banc de vestiaire Global Industrial™ ADA, bois franc, 42"L x 20"P x 17-1/4"H
Article nº : 269859
Pas encore évalué
1 137,00 $
Accessoire de casier industriel™ Global - Base avant fermée 12 » L x 6 » H - Tan
Article nº : B3145698
Pas encore évalué
14,50 $
Digilock Range Electronic Keypad Locker Lock NLRK-ADO2-619-01P1 - Nickel brossé
Article nº : B2320033
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
365,95 $
Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 1/2 » Épais 3' x 4' Noir
Article nº : 252664BK
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
589,00 $
Global Industrial™ 5-Tier 15 Door Clear View Locker, 36 « L x 15 « P x 66 « H, Bronzage, Non assemblé
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires