Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun

Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring -- 3,5mm x 36 » x 10ft - Marron

Article nº : WBB2812160

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun
  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir

    119,95 $

  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir

    229,95 $

  • Tapis de sol en caoutchouc ondulé « Fine-Rib » Rubber-Cal - 1/8 po x 3 pi x 20 pi - Coureurs en caoutchouc noir

    145,95 $

Prix : 179,95 $

Quantité

Le Goodyear® Rubber Coin-Top Flooring est un plancher en caoutchouc antidérapant durable fabriqué à partir d’élastomère thermoplastique (TPE). Le revêtement de sol imperméable à l’eau présente un motif de surface Coin-Top de saillies circulaires en forme de goujons qui sont conçues pour améliorer la résistance au glissement et créer une esthétique propre et professionnelle. Les goujons circulaires de ce revêtement antidérapant agissent comme des tremplins miniatures, améliorant la traction en fournissant aux chaussures des points de préhension supplémentaires. Le revêtement de sol à motif de pièces crée également une esthétique élégante et moderne qui convient parfaitement à une gamme d’établissements commerciaux, des ateliers de réparation automobile aux restaurants et aux hôpitaux. De tels emplacements favorisent également ce revêtement de sol en caoutchouc TPE pour sa surface non perméable et sa résistance modérée aux produits chimiques. La plupart des produits chimiques doux et des solutions de nettoyage n’auront aucun effet néfaste sur ce plancher en caoutchouc de pièce de monnaie, ce qui le rend extrêmement facile à nettoyer et à entretenir. Grâce aux résistances concurrentielles à l’abrasion et à l’humidité du caoutchouc thermoplastique, ce revêtement de sol à pièces fonctionne exceptionnellement bien dans les applications qui connaissent des déversements fréquents et un trafic piétonnier constant. Les étages Goodyear® Rubber Coin-Top sont disponibles en 3 couleurs - noir, brun et gris - pour correspondre à pratiquement tous les thèmes esthétiques. Le plancher en caoutchouc à motif de pièce est également disponible en 6 longueurs différentes coupées en usine pour assurer un ajustement approprié pour toute application. Conçu pour les installations de bricolage, ce plancher antidérapant est maintenu par son propre poids pour les installations temporaires sans adhésif. Du ruban adhésif double face peut être utilisé pour des installations plus permanentes. Si vous souhaitez encore plus de sécurité dans votre installation, vous pouvez consulter un spécialiste du produit sur l’utilisation d’un adhésif plus résistant à base de polyuréthane.



Fonctionnalités
  • Utilisation dans des zones humides ou sèches
  • Surface/support en caoutchouc TPE
  • 3,5mm d’épaisseur
  • La surface texturée ajoute de la traction et réduit le risque de glissement


Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 30
  • Largeur 3
  • Longueur 10
  • Épaisseur 1/8 en
  • Poids 21 lbs (9,55 kg)

Détails du produit

  • Modèle Coin-Pattern
  • Description Plancher en caoutchouc
  • Type Tapis prédécoupés
  • Matériau de surface Caoutchouc recyclé et thermoplastique
  • Famille de couleurs de bordure Sans bordure
  • Série Modèle de pièce Goodyear
  • Numéro de référence du fabricant 03-273-36-BN-10
  • Couleur Brun
  • Matériel de sauvegarde Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun

Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring -- 3,5mm x 36 » x 10ft - Marron

Article nº : WBB2812160

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun
    Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun
    Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun
    Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun
    Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun
    Goodyear Coin-Pattern Rubber Flooring - 3,5mm x 36 « x 10ft - Brun
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant