Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé

Revêtement de sol en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé

Article nº : WBB2812347

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Diamond-Plate » en caoutchouc - Rouleaux de sol en caoutchouc de 3 mm x 4 pi x 10 pieds - Noir

    119,95 $

  • Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 25ft - Noir

    229,95 $

  • Tapis de sol en caoutchouc ondulé « Fine-Rib » Rubber-Cal - 1/8 po x 3 pi x 20 pi - Coureurs en caoutchouc noir

    145,95 $

Prix : 389,95 $

Quantité

Les tapis de sol Goodyear Rubber Diamond-Plate sont une forme durable de tapis antidérapants avec une esthétique industrielle élégante. Le design est inspiré des planchers en tôle d’acier du début du 20ème siècle, avec un motif en diamant de saillies minces et alternées. Les revêtements de sol traditionnels en tôle d’acier ne sont pas souvent vus de nos jours en raison de leur impraticabilité, mais l’esthétique industrielle reste populaire dans une variété d’industries. Et le diamantage est non seulement attrayant, mais aussi pratique. Le tapis à plaques de diamant offre une excellente résistance au glissement, grâce à sa texture de surface améliorant la traction. Les fines saillies sur la surface des tapis antidérapants peuvent facilement s’intégrer dans les semelles des chaussures pour verrouiller et sécuriser la semelle. Cela offre une résistance au glissement multidirectionnel, même lorsque la surface est humide, de sorte que vous pouvez travailler dans des conditions humides sans problème. Ces tapis à plaques diamantées sont fabriqués à partir d’élastomère thermoplastique (TPE) pour une durabilité compétitive et une protection du sous-sol. Le matériau thermoplastique a une épaisseur de 3,5 mm et offre une surface non perméable avec une résistance aux produits chimiques modérés. Le matériau est imperméable à l’humidité et vous n’aurez jamais à vous soucier de son développement de moisissure ou de moisissure. Les tapis en caoutchouc à plaque de diamant agissent comme une barrière protectrice, protégeant vos sous-planchers sensibles des substances nocives et des abrasions. Le caoutchouc synthétique est excellent pour absorber les impacts et les vibrations, ce qui pourrait facilement endommager les types de revêtements de sol traditionnels comme le bois franc ou les carreaux. Les tapis Goodyear Rubber Diamond-Plate sont disponibles dans les couleurs noir, brun et gris foncé, et ils sont disponibles dans une sélection de 6 tailles prédécoupées pour accueillir un espace de toute taille.



Fonctionnalités
  • Utilisation dans des zones humides ou sèches
  • Surface/support en caoutchouc TPE
  • 3,5mm d’épaisseur
  • La surface texturée ajoute de la traction et réduit le risque de glissement


Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 75
  • Largeur 3
  • Longueur 25
  • Épaisseur 9/64 en
  • Poids 53 lbs (24,09 kg)

Détails du produit

  • Modèle Tôle larmée
  • Description Plancher en caoutchouc
  • Type Tapis prédécoupés
  • Matériau de surface Caoutchouc recyclé et thermoplastique
  • Famille de couleurs de bordure Sans bordure
  • Série Plaque de diamant Goodyear
  • Numéro de référence du fabricant 03-271-36-DG-25
  • Couleur Gris
  • Matériel de sauvegarde Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé

Revêtement de sol en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé

Article nº : WBB2812347

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Plancher en caoutchouc Goodyear Diamond-Plate -- 3,5mm x 36 » x 25ft - Gris foncé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant