Souvent achetés ensemble
Prix : 105,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear Tire ReUz sont un revêtement de sol durable et protecteur fabriqué à partir de 100 % de matériaux en caoutchouc recyclés. Le nom ReUz est une référence intelligente à leur source matérielle, qui provient principalement de vieux pneus de véhicule mis au rebut. Cela fait du revêtement de sol en caoutchouc ReUz un produit dérivé des pneus (TDP), qui aide à réduire la quantité de déchets non biodégradables qui vont dans les sites d’enfouissement et les incinérateurs. Le caoutchouc recyclé est plus résistant et plus durable que les alternatives, ce qui rend ces tapis de sol recyclés parfaits pour la protection du sol. Le caoutchouc de 3 mm d’épaisseur absorbe les impacts et les abrasions, les répartissant sur sa surface pour protéger les surfaces sensibles en dessous. Sa durabilité rend les revêtements de sol en caoutchouc recyclé parfaits pour les applications extérieures, car ils peuvent supporter la lumière du soleil, l’ozone, l’humidité et la plupart des conditions météorologiques. Le caoutchouc possède également un coefficient de frottement naturellement élevé, ce qui améliore la traction pour offrir une surface antidérapante. Le revêtement de sol en caoutchouc laminé ReUz est idéal pour les applications qui donnent la priorité à la sécurité et à la protection, telles que les gymnases, les sous-sols, les garages et les emplacements extérieurs. Ces rouleaux de tapis en caoutchouc sont de 4 pieds de large et disponibles en 6 longueurs prédécoupées différentes pour accueillir un espace de toute taille. Conçu pour les applications de bricolage faciles, le revêtement de sol recyclé peut être installé avec du ruban adhésif double face pour des applications temporaires ou permanentes.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Pour une utilisation dans les espaces intérieurs et extérieurs
- Surface/support en caoutchouc recyclé
- 3mm d’épaisseur
- Ne sera pas endommagé par la lumière du soleil, l’ozone ou l’humidité
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 40
- Largeur 4
- Longueur 10
- Épaisseur 1/8 en
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Modèle Texturé
- Description Plancher en caoutchouc
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Caoutchouc recyclé et thermoplastique
- Famille de couleurs de bordure Sans bordure
- Série Goodyear ReUz
- Numéro de référence du fabricant 03 275-10
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4,28 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
Rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc Goodyear « ReUz » -- 3mm x 48 » x 10ft - Noir
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires