Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ROULEMENT ACIER INDUSTRIEL 3 L’ESCABEAU
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Assemblage rapide et facile. 14" profond haute marche. Serrure équipée de roulettes de ressort qui se rétractent lorsqu’ils marcher sur échelle ; pieds en caoutchouc poignée étage. Échelle des rouleaux librement après que vous descendez.
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Assemblage rapide et facile. 14" profond haute marche. Serrure équipée de roulettes de ressort qui se rétractent lorsqu’ils marcher sur échelle ; pieds en caoutchouc poignée étage. Échelle des rouleaux librement après que vous descendez.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 28 in (71,12 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 58-1/2
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 24-35" »
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Main courante 30
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Matériau Acier
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 3
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant H318G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Escabeau roulant à 3 marches de 16 po de largeur avec marche supérieure de 14 po de profondeur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la hauteur totale pour élément #237324 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Dans l’ensemble, hauteur d’unité est 58-1/2".
-
Accessoires
19,25 $
95,95 $
Grip 16"W 3 Step Steel Rolling Ladder 14"D Top Step - H318G
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires