Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Assemblage rapide et facile. 14" profond haute marche. Serrure équipée de roulettes de ressort qui se rétractent lorsqu’ils marcher sur échelle ; pieds en caoutchouc poignée étage. Échelle des rouleaux librement après que vous descendez.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 40 in (101,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Longueur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 73
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Main courante 30
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant FSH418G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
-
Escabeau roulant à 4 marches de 16 po de largeur avec marche supérieure de 14 po de profondeur
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
19,00 $
77,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
275,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
299,95 $
Grip 16"W 4 Step Steel Rolling Ladder 14"D Top Step - FSH418G
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires