Prix : 1 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
7 l’étape industrielle échelle en acier de roulement
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Assemblage rapide et facile. 14" profond haute marche. Verrouiller les œuvres en marchant sur le cran inférieur à soulever les roulettes ; pieds en caoutchouc poignée étage. Enfoncer un desserrage des freins pour rouler l’échelle. Caractéristiques de l’échelle un Cal OSHA approuvé 42" balustrade et un garde-corps sur la plus haute marche.
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Assemblage rapide et facile. 14" profond haute marche. Verrouiller les œuvres en marchant sur le cran inférieur à soulever les roulettes ; pieds en caoutchouc poignée étage. Enfoncer un desserrage des freins pour rouler l’échelle. Caractéristiques de l’échelle un Cal OSHA approuvé 42" balustrade et un garde-corps sur la plus haute marche.
Poids &Dimensions
- Profondeur 54 in (137,16 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 70 in (177,8 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 143 lbs (65 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Type d’étape Dentelé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type Pédale de pied
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 7
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant FS073014G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poignée étape 7 acier 24" O roulant échelle 14" D haute marche, verrou de Type B, W/Cal OSHA main courante
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires