Souvent achetés ensemble
Prix : 1 735,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les produits de stockage d’outils Gearwrench® GSX sont conçus pour les besoins quotidiens des utilisateurs professionnels. Conçus pour la durabilité, l’accès et la capacité de stockage maximale, ils offrent des solutions de stockage d’outils supérieures pour les environnements de travail les plus difficiles. Les coffres à outils, les armoires et les chariots à outils GSX sont conçus pour optimiser même l’espace de travail de l’utilisateur le plus avancé et comprennent des fonctionnalités telles qu’une finition revêtue texturée, des multiprises intégrées, des roulettes industrielles robustes et des tiroirs en aluminium. Lorsqu’ils sont associés à notre gamme complète d’outils à main mécaniques, les produits de rangement d’outils Gearwrench® GSX couvrent les besoins de tous les niveaux d’un utilisateur professionnel.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Corps d’armoire en acier 20 ga pour plus de résistance et de durabilité
- Le système de verrouillage à gâchette de la série GSX et les tiroirs en aluminium se combinent pour rendre les tiroirs ouverts et fermés plus facilement et plus naturellement
- Tiroirs coulissants à retour automatique avec glissières à roulement à billes d’une capacité de 100 lb
- Serrure tubulaire et clé pour une sécurité accrue du contenu de la poitrine
- La finition de peinture enduite texturée offre une résistance accrue à la corrosion, aux intempéries et aux taches
- Equipé de doublures en mousse noire pour chaque tiroir et d’un espace de rangement supérieur pour la protection
- Comprend une poignée latérale intérieure en arc avec une finition revêtue offrant une protection contre la résistance et une facilité de transport de l’armoire
- Roulettes industrielles en polypropylène robustes 2 fixes et 2 pivotantes, offrant une mobilité facile de l’armoire. Le poids de chaque roulette est évalué à 450 lb
- Station de charge intégrée avec 4 prises, 2 ports USB et un interrupteur marche / arrêt
- Ce produit a une garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Taille de la roulette 5X2 pouces
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Capacité de poids 213 lbs (96,82 kg)
Détails du produit
- Marque Engrenage
- Nombre de tiroirs 7
- Description Chariot à outils roulants avec toit inclinable
- Matériau Acier
- Caster Type Polypropylène
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
59,95 $
66,95 $
Gearwrench® GSX Series 7 Tiroir Rolling Tool Cart avec Tilt Top, 35 « L x 20 « P x 39 " H
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires