Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette roue ressemble à un pneumatiques ou semi-pneumatiques, mais témoigne de la ponction et fournit super amorti. Les pneus sont extrasouple 60 duromètre, extra épais caoutchouc vulcanisé en permanence pour effectuer un cast des centres de roue en aluminium.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Taille du roulement 3/4 en
- Gamme de diamètre de roue 9 à 12 pouces
- Longueur du moyeu 2-3/4 po (6,99 cm)
- Capacité de poids 700 lbs (318,18 kg)
- Taille du pneu 10 x 2,75 po
Détails du produit
- Indice de roulette Roulettes
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Roues Super-Flex
- Marque Hamilton
- Type de roulement Rouleau
- Style Solide
- Numéro de référence du fabricant W-10-SU-3/4
- Type de roue Super-Flex
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Hamilton®, meule Superflex 10 x 2,75-3/4" roulements
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires