Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jenny® AM840-4 HG-HC4V, 4HP, compresseur de gaz Hand Carry, 4 Gallon, 125 PSI, 4,4 pi3/min, Honda, recul
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Léger, compact et extrêmement portable
- Monocellulaire, direct couplé, lubrifiés à huile pompe
- Cylindre en fonte pour la durée de vie prolongée
- Tête en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Chaque unité est remplie de Jenny ultime huile compresseur pompe bleue
- Filtre d’aspiration avec des éléments de filtre remplaçable
- Système de refroidissement de ventilation forcée
- Poudre enduite Assemblée de réservoir et le cadre en acier robuste
- Raccords montés confidentiels
- Pieds anti-vibratoires
- Régulateur de ligne d’air et deux jauges de pression de ligne et réservoir
- Soupape de sécurité de sécurité
- Drain de réservoir manuel
- Robinetterie spéciale de déchargement afin d’aider au démarrage du moteur
- Vanne pilote haute qualité
- Commande de ralenti pneumatique papillon
- Constante, exécutez la commande set au 105-125 lb/po2
- Démarrage manuel moteur OHV Honda GX série avec protection de bas niveau d’huile
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Poids 69 lbs (31,36 kg)
- Taille du réservoir 4 gal (15,14 l)
- Sortie du réservoir 3/8 po
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Mono-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 4,4 PI3/MIN
- Type Porter de la main
- Après Cooler Oui
- Puissance du moteur 4 HP
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Fer de fonte
- Style Double pile
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 4,4 PI3/MIN
- Description Compresseur de gaz mono-étage
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 4 HP
- Point de rosée sous pression Non
- Max PSI lb/po2 125
- Phase 1
- Pré-filtre Non
- Marque Honda
- Type de démarrage Recul
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Capacité du réservoir de carburant Pas de roues gal
- Système de démarrage Recul
- Numéro de référence du fabricant AM840-4HG-HC4V
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASME
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jenny® AM840-4HG-HC4V Portable Gas Air Compressor w/ Honda GX Engine, 4HP, 4 Gallon, Twin Stack
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires