Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
La douche en acier inoxydable de conception 8123 modèle pour l’installation horizontale ou verticale doit inclure la pomme de douche en acier inoxydable de conception hydrodynamique AXION®MSR avec un contrôle de débit de 20 gpm, une soupape de balle ouverte en laiton chromée équipée d’une boule et d’une tige en acier inoxydable, en acier inoxydable. tige de traction en acier avec poignée triangulaire, signe universel, et 1 " Approvisionnement en TNP.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP dans
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur de la poignée d’activation 28 po
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 11 po
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Emplacement de montage Applique murale
- Description Haws® bassinage douches, modèle 8123
- Pression lb/po2 30
- Famille de couleurs de pomme de douche Acier inoxydable
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend Signe d’Identification universel
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Marque Haws
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Série AXION®
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 8123
- Type de vanne 1" IPS chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
785,00 $
3 749,00 $
Haws®, 8901RFK, corps d’urgence vaporiser Kit
Article nº : B549127
Pas encore évalué
585,00 $
Haws®, 9201E, urgence thermostatique mitigeur
Article nº : B549113
Pas encore évalué
2 129,00 $
Haws®, 9201 H, conduire gratuit d’urgence robinet thermostatique mélangeur, gal/min 31
Article nº : B549114
Pas encore évalué
3 669,00 $
Haws® AXION® MSR, 8123 bassinage Horizontal ou Vertical douche SS pomme de 10-1/2"
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires