Souvent achetés ensemble
Prix : 4 045,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 045,00 .
- Acheter 6+ 3 825,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ENPAC® 4000-YE danger Hut
Lorsque l’espace est à une prime à l’intérieur, prenez vos matières dangereuses à l’extérieur avec la cabane de danger. Une seule pièce moulée 100 % polyéthylène construction signifie il n’y a aucun joints ou les coutures à fuir. Prises d’air latérales de moulé en réduisent fumées, tandis que la protection anti-UV, il est un interprète durable à l’extérieur. Grilles amovibles rendent facile à nettoyer et la capacité de 72-gallon Carter assure fuites et déversements de confinement. Garantie limitée de 1 ans.
Lorsque l’espace est à une prime à l’intérieur, prenez vos matières dangereuses à l’extérieur avec la cabane de danger. Une seule pièce moulée 100 % polyéthylène construction signifie il n’y a aucun joints ou les coutures à fuir. Prises d’air latérales de moulé en réduisent fumées, tandis que la protection anti-UV, il est un interprète durable à l’extérieur. Grilles amovibles rendent facile à nettoyer et la capacité de 72-gallon Carter assure fuites et déversements de confinement. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 68 in (172,72 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Poids 268 lbs (121,82 kg)
- Longueur 64 in (162,56 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Drain Non
- Capacité 72 gal (272,55 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Quantité par paquet 1
- Marque Enpac
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 4000-YE
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC et NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
ENPAC® 4000-YE danger Hut
4045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires