Prix : 2 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Remarque : Ordre du jour doit être installé par un électricien agréé.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages
- Boîtiers et les roues sont cast aluminium matériau résiste à la bougie et remplit les conditions de construction résistant aux étincelles Amca Type B.
- Fonte d’aluminium est résistant à la corrosion dans les environnements extérieurs.
- Fonte d’aluminium est léger - 1/3 du poids de l’acier au carbone les fans ce qui nécessite donc moins structurale appuyer là où il est monté.
- Matériel en aluminium coulé devient plus forte en froid plutôt que fragile et faible comme certains autres matériaux de construction.
- Fonte d’aluminium est non magnétique.
- Position de décharge standard est Upblast. Également disponible en upblast, horizontal supérieur ou downblast sur demande au moment de passer commande.
- Toutes les tailles sont aptes à l’exploitation d’un maximum de 150 ° F.
- Made in USA
- Évacuation d’évacuation de fumées de véhicule dans les garages et les casernes de pompiers.
- Matériel de convoyage de poussières et de particules de lumière non abrasif.
- Fournit un refroidissement dans les appareils à lumière UV.
- Source d’air haute pression pour couteau évacuant l’air.
- Source d’air de combustion pour brûleurs à gaz.
- Prévoit la pression d’aspiration maintenez de tables au cours du processus d’impression sur les matériaux d’emballages en carton ondulé.
- Idéal pour une utilisation dans des applications électroniques en fonte d’aluminium résiste au magnétisme, réduisant ainsi les problèmes de brouillage.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Diamètre de sortie 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 15-7/8 po (40,32 cm)
- Diamètre d’entrée 5 in (12,7 cm)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Débit d’air CFM à une pression statique de 3 000 po 495 CFM
- Position de décharge Upblast
- Débit d’air CFM à une pression statique de 7 000 po 270 CFM
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation (vue du côté du moteur) Des aiguilles
- Débit d’air @ 5 pouces de pression statique 400 CFM (1016 cm)
- Tension 230 / 460 V
- Souffleur dBA @ 5 ft (entrée et sortie canalisées) 76 s/n
- Puissances en chevaux 1 HP
- Matériau du boîtier Fonte d’aluminium
- Phase 3
- Type de moteur Antidéflagrant
- Marque Global Industrial
- Débit d’air @ pression statique de 1 pouces 575 CFM
- Ventilateur dBA @ 5 ft (entrée ou sortie ouverte) 81
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant B703156
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Moteurs électriques UL, approuvé CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industriel mondial™ Soufflante TEFC en aluminium, 5 HP, 3 phases, CW, Upblast, 1600 CFM
Article nº : B703017
Pas encore évalué
3 219,00 $
Industriel mondial™ Soufflante TEFC en aluminium, 5 HP, 3 phases, CCW, Upblast, 1600 CFM
Article nº : B703019
Pas encore évalué
3 055,00 $
Global Industriel™ Explosion Proof Blower 1 HP, 3 Phase, CCW, Upblast, 575 CFM
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires