Prix : 6 505,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Fonctionne sur 1 #, 2 # Diesel, kérosène, JP-8, ou de Jet A
- Panneau de contrôle facile à utiliser simple construit avec du plastique antidéflagrant difficile
- Caractéristiques de sécurité comprennent : limite, pressostat de surchauffe et de la flamme sur le capteur
- Double chambre de combustion stratifiée assure un fonctionnement silencieux et la température de la faible surface shell
- Filtre à carburant préchauffé avec jauge à essence est un équipement standard
- Cordon thermostat facultatif disponible avec 50'
- Kit de carburant optionnel offre étendue des durées d’arrosage
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 247 lbs (112,27 kg)
- Zone de couverture 15000 ft²
- Longueur 73 in (185,42 cm)
- Consommation de carburant 4,3 pi³/h
Détails du produit
- Ampérage 11,3 A
- Durée d’exécution maximale 8,3 % min
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Thermostat Oui
- Ampères élevés 11,3 A
- Matériau Acier
- BTU 600000
- Type de carburant Diesel, kérosène, mazout, kérosène
- CFM 2800 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 600000
- Comprend Jauge de carburant, filtre à carburant préchauffé
- Marque Wagon de chaleur
- Capacité du réservoir de carburant 35,6 gal (134,76 l)
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant DF600
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heat Wagon Heater Fuel Pump Press Gauge W / Tuyau, 6 'L, Argent
Article nº : B589670
Pas encore évalué
249,95 $
Heat Wagon Heater Thermostat à distance w / cordon, 50 'L. Noir
Article nº : B589673
Pas encore évalué
545,00 $
Kit de réservoir externe Heat Wagon, Chrome
Article nº : B589674
Pas encore évalué
1 035,00 $
Heat Wagon Chauffage à air forcé à huile haute pression, 120V, 600000 BTU
6505,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires