Prix : 7 929,00 $
Les clients ont également été consultés
- Fonctionnement à haute pression
- Système de gaz d’échappement quatre boucle™ pour une plus grande efficacité
- Température de sortie 160° F
- Extra grand réservoir avec jauge sur le bouchon pour prolongé la durée d’arrosage
- Fonctionne avec #1, #2 diesel, kérosène, JP-8 ou Carburéacteur
- Faible consommation d’énergie sur circuit 15A
- Manœuvrabilité d’un seul homme
- Des cornes de levage peuvent être utilisées pour soulever l’unité (avec une grue)
- Instructions incluses pour le montage
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 270 lbs (122,73 kg)
- Zone de couverture 6000 ft²
- Taille du réservoir 36 gal (136,27 l)
- Longueur 69 in (175,26 cm)
- Canalisable 50 pi (15,24 m)
- Consommation de carburant 2,28 pi³/h
Détails du produit
- Temps d’exécution 16
- Ampérage 11,8 A
- Durée d’exécution maximale 16 min
- Type Chauffage à combustion indirecte
- Thermostat Oui
- Ampères élevés 11,8 A
- Matériau Acier
- BTU 300000
- Type de carburant Diesel, kérosène, mazout, kérosène
- CFM 2500 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 300000
- Échauffement 160 ° F
- Comprend Jauge de carburant, filtre à carburant préchauffé
- Marque Wagon de chaleur
- Capacité du réservoir de carburant 36 gal (136,27 l)
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant HVF310
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Depuis cette chose pèse 270# est-il levage cosses sur elle, donc nous pouvons déplacer avec notre camion-grue peu ? Lourd à manche de l’homme. Merci Joe
Question posée par : Joe, 10 et 2019 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Joe. Oui, tant que les pattes de levage sont installés selon les instructions d’assemblage, ils peuvent servir à soulever l’appareil (avec une grue, etc.). Les instructions sont fournies avec l’appareil de chauffage ainsi que de l’essieu, roues et poignées, vis, rondelles, etc.. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
Heat Wagon 18 « Dia. Adaptateur de conduit à prise unique pour chauffage HVF310, noir
Article nº : B589667
Pas encore évalué
595,00 $
1 559,00 $
Heat Wagon 12 « Dia. Adaptateur de conduit à double sortie pour chauffage HVF310, noir
Article nº : B589672
Pas encore évalué
999,00 $
Heat Wagon Direct Spark Chauffage au mazout, 300000 BTU
7929,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires