Prix : 4 419,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 419,00 .
- Achetez 6-10 4 185,00 .
- Acheter 11+ 4 049,00 .
Les clients ont également été consultés
Extra résistant tous 12 calibre en acier soudé. 3 points en acier moulé, verrouillage de poignée avec 3/8" tiges de diamètre et de prévoir un cadenas (cadenas non fourni). Balconnets de porte accrochent facilement sur les persiennes. Étagères boulon en place facilement à l’aide de fixations fournies et ajuster sur centres de 2-1/2". charnières de feuilles pour éviter l’affaissement de calibre 7. 6" base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous percés au préalable permettant de traine au sol. Finition de manteau de poudre grise durable. Dos entièrement soudé et panneaux persiennes portes renforcent porte et Velcro sur les bacs. Permet la capacité de poids de 650lbs par porte que bacs (même distribuées) crochet en place. Aucun outil nécessaire.
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 5-3/8 | 3 |
B | 4-1/8 | 7-3/8 | 3 |
C | 5-1/2 | 10-7/8 | 5 |
D | 8-1/4 | 10-3/4 | 7 |
E | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
F | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 10-7/8 | 5 |
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur intérieure 59-13/16 po (151,92 cm)
- Profondeur intérieure 23-13/16 po (60,48 cm)
- Hauteur intérieure 71-13/16 po (182,4 cm)
- Poids 786 lbs (357,27 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Panneaux persiennes Portes, intérieur
- Nombre d’étagères réglables 3
- Style d’armoire B
- Nombre de bacs 151-200
- Nombre d’étagères intérieures 3
- Type de construction All-Welded
- Matériau du bac Polypropylène
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Style Meuble de rangement avec Velcro sur bacs & étagères
- Capacité des étagères 1625 lbs (738,64 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 72 (A), 72 (B), 12 (E)
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de bacs 156
- Nombre d’étagères fixes 1
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Solide porte affleurante
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant HDC60-156-3S95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Puis-je obtenir ce meuble sans les bacs ? J’ai tellement de poubelles supplémentaires. J’ai besoin de l’armoire, mais pas dans les bacs.
Question posée par : Lindsay, 25, 2016 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Lindsay, malheureusement ce modèle n’est pas disponible sans les bacs, mais j’ai inclus un lien avec certaines armoires sans bacs http://www.globalindustrial.com/g/storage/bins-totes-containers/cabinets/security-bin-cabinets-60-wide Merci votre intérêt pour notre produit !
-
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 5"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399325
Pas encore évalué
18,00 $
Diviseur horizontal pour Durham 4"W x 5"D x 3"H & 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399326
Pas encore évalué
16,25 $
Diviseur vertical pour Durham 4"W x 7"D x 3"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399324
Pas encore évalué
19,25 $
Diviseur vertical pour Durham 8"W x 15"D x 7"H & 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399327
Pas encore évalué
40,95 $
Diviseur horizontal pour Durham 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399320
Pas encore évalué
25,95 $
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, transparent, qté par paquet : 24
Article nº : 269681CL
Pas encore évalué
83,76 $
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, transparent, qté par paquet : 6
Article nº : 269683CL
Pas encore évalué
91,50 $
Durham Bin Cabinet HDC60-156-3S95 - calibre 12 avec 156 Velcro sur bacs & étagères, W 60" x 24 « P x 78" H
4419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires