Prix : 3 055,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette armoire ventilée 18 GA Strong Hold a été conçue de manière experte pour être le meilleur de sa catégorie dans le stockage industriel sur le lieu de travail. Il est construit avec de l’acier 18 GA et a une ventilation perforée - pas de métal déployé faible. Ces casiers sont soudés par des professionnels et renforcés par des rivets. Il mesure 36 po. L x 24 po. P x 72 po. H. et est équipé de 3 étagères (capacité de 1000 lb chacune). Chaque étagère est sécurisée par des goupilles de verrouillage, assurant la durabilité tout en rendant le réglage simple et sans outil.
Construite avec la force d’un Strong Hold, mais conçue pour la mobilité, cette armoire peut être facilement déplacée avec un chariot ou un camion à main. Le fond de l’armoire est renforcé, assurant une robustesse fonctionnelle. Sécurisé par un système de verrouillage double comprenant à la fois une serrure à cylindre intégrée et un cadenas standard hasp. Les portes sont chacune soutenues par 3 charnières propriétaires qui empêchent l’affaissement et maintiennent les espaces de porte hermétiques.
Livrée entièrement assemblée, cette armoire est immédiatement prête à l’emploi. Nous sommes une petite entreprise appartenant à des vétérans, qui fabrique fièrement nos produits aux États-Unis. La qualité et la durabilité des produits Strong Hold sont inégalées et soutenues par une garantie de 10 ans.
Construite avec la force d’un Strong Hold, mais conçue pour la mobilité, cette armoire peut être facilement déplacée avec un chariot ou un camion à main. Le fond de l’armoire est renforcé, assurant une robustesse fonctionnelle. Sécurisé par un système de verrouillage double comprenant à la fois une serrure à cylindre intégrée et un cadenas standard hasp. Les portes sont chacune soutenues par 3 charnières propriétaires qui empêchent l’affaissement et maintiennent les espaces de porte hermétiques.
Livrée entièrement assemblée, cette armoire est immédiatement prête à l’emploi. Nous sommes une petite entreprise appartenant à des vétérans, qui fabrique fièrement nos produits aux États-Unis. La qualité et la durabilité des produits Strong Hold sont inégalées et soutenues par une garantie de 10 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 230 lbs (104,55 kg)
- Épaisseur 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 4000 ft³
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de portes 2
- Type Armoire ventilée stationnaire
- Marque Bastion
- Type de porte Ventilé
- Matériau Acier
- Type de base Cadre
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant 36-VBS-243-P
- Matériel d’étagère Acier 18 Ga
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Armoire ventilée robuste Stronghold avec 3 tablettes, calibre 18, 36 po L x 24 po P x 72 po H, entièrement soudée, noir
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires