Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Fabriqué à partir de polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries
- ADA conforme lorsqu'il est correctement installé
- EZ Mount Backer Plate permet une installation facile dans les goujons muraux à n'importe quel endroit
- Capacité de charge de 250 lb
- La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance accrue avec une déviation minimale
- Distributeurs de revêtement intégrés
- La sangle de sécurité composite désinfecte facilement et s'ajuste d'une seule main
- garantie 5 ans
- Inclut tout le matériel de montage nécessaire
- EZ Mount Backer Plate inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/4 po (87 cm)
- Profondeur 17-1/2 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
- Hauteur 15-2/5 po (39,12 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Table à langer
- Capacité 250 lbs (113,64 kg)
- Type Horizontal
- Pour une utilisation avec 036-LCR OU 036-NWL
- Marque Fondations
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Table de changement de chéri avec la plaque de soutien
- Numéro de référence du fabricant 5211089
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications ANSI, ADA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003
Article nº : B2311685
Pas encore évalué
51,95 $
Fondations® Kit de couches, 80/Case - 107-DK
Article nº : B2311691
Pas encore évalué
265,95 $
Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS
Article nº : B2311694
Pas encore évalué
1 099,00 $
Fondations® Baby Changing Table Liners, Non-Waterproof - Blanc, 036-NWL
Article nº : B2311683
Pas encore évalué
80,95 $
84,95 $
Fondations® Baby Changing Table Liner Dispenser - Acier inoxydable, 200-SSLD
Article nº : B2311681
Pas encore évalué
199,95 $
Économisez 50,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Baby Changing Station (en anglais)
Article nº : 641430
Expédition en un jour ouvrable
409,95 $
comparer les élémentsTable à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires