Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003

Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003

Article nº : WBB2311685

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003
  • Foundations® Horizontal Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EH-BP

    419,95 $

  • Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

    459,95 $

  • Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

    409,95 $

Prix : 51,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Foundations® Horizontal Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EH-BP

Foundations® Horizontal Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EH-BP

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Ceinture de remplacement pour sécuriser les enfants en place pendant qu'ils changent de station.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec 100-EH-BP, 5211089, 100-EH, 5210089, 100-EV-BP, 100-EV, 5240259, 5410339, 100SSC
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fondations
  • Assemblage requis Non
  • Description Ceinture de remplacement de la station de changement
  • Matériau Nylon enduit
  • Numéro de référence du fabricant B003
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie Contre les défauts des fabricants
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003

Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003

Article nº : WBB2311685

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant