Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Foundations® Vertical Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EV-BP

Foundations® Vertical Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EV-BP

Article nº : WBB2311679

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 519,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

ASI® Vertical plastique à langer Station, gris clair - 9015

ASI® Vertical plastique à langer Station, gris clair - 9015

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Foundations® Vertical Baby Changing Table - Light Gray, 100-EV

Foundations® Vertical Baby Changing Table - Light Gray, 100-EV

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

La station de changement vertical classique a un design propre et neutre qui s'adapte à pratiquement tous les décors. Le corps changeant de la station est fabriqué à partir d'un polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries. Son profil mince permet à la station de changement de s'adapter même dans les endroits les plus étroits. La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance et un soutien accrus pour une capacité de charge de 150 lb.

Caractéristiques :
  • Fabriqué à partir de polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries
  • ADA conforme lorsqu'il est correctement installé
  • EZ Mount Backer Plate permet une installation facile dans les goujons muraux à n'importe quel endroit
  • Capacité de charge de 150 lb
  • La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance accrue avec une déviation minimale
  • Distributeurs de revêtement intégrés
  • La sangle de sécurité composite désinfecte facilement et s'ajuste d'une seule main
  • garantie 5 ans
  • Inclut tout le matériel de montage nécessaire
  • EZ Mount Backer Plate inclus


Poids &Dimensions

  • Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Profondeur 32 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
  • Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Table à langer
  • Capacité 250 lbs (113,64 kg)
  • Type Vertical
  • Pour une utilisation avec 036-LCR OU 036-NWL
  • Marque Fondations
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Table de changement de chéri avec la plaque de soutien
  • Numéro de référence du fabricant 100-EV-BP
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI, ADA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 109,05 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Baby Changing Station (en anglais)

Article nº : 641430

(6)

Expédition en un jour ouvrable

409,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Foundations® Vertical Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EV-BP

Foundations® Vertical Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EV-BP

Article nº : WBB2311679

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Foundations® Vertical Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EV-BP
    Foundations® Vertical Baby Changing Table With Backer Plate - Light Gray, 100-EV-BP
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant