Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Article nº : WBB2311680

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

La station de changement horizontal classique a un design propre et neutre qui s'adapte à pratiquement tous les décors. Le corps changeant de la station est fabriqué à partir d'un polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries. La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance et un soutien accrus pour une capacité de charge de 250 lb.

Caractéristiques :
  • Fabriqué à partir de polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries
  • ADA conforme lorsqu'il est correctement installé
  • EZ Mount Backer Plate permet une installation facile dans les goujons muraux à n'importe quel endroit
  • Capacité de charge de 250 lb
  • La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance accrue avec une déviation minimale
  • Distributeurs de revêtement intégrés
  • La sangle de sécurité composite désinfecte facilement et s'ajuste d'une seule main
  • garantie 5 ans
  • Inclut tout le matériel de montage nécessaire
  • EZ Mount Backer Plate inclus


Poids &Dimensions

  • Largeur 34-1/4 po (87 cm)
  • Profondeur 17-1/2 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
  • Hauteur 15-2/5 po (39,12 cm)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Table à langer
  • Capacité 250 lbs (113,64 kg)
  • Type Horizontal
  • Pour une utilisation avec 036-LCR OU 036-NWL
  • Marque Fondations
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Table de changement de chéri avec la plaque de soutien
  • Numéro de référence du fabricant 5211089
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI, ADA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 50,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Baby Changing Station (en anglais)

Article nº : 641430

(6)

Expédition en un jour ouvrable

409,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Article nº : WBB2311680

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089
    Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant