Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Light Gray/Stainless, 5240259

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Light Gray/Stainless, 5240259

Article nº : WBB2311682

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 119,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Table à langer horizontale Rubbermaid®, FG781888LPLAT

Table à langer horizontale Rubbermaid®, FG781888LPLAT

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

La station Classic Recessed Mount Changing Station a un design propre et neutre qui s'adapte à pratiquement tous les décors. Le corps changeant de la station est fabriqué à partir d'un polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, encastré à l'intérieur d'un cadre brossé en acier inoxydable de 304. La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance et un soutien accrus pour une capacité de charge de 250 lb.

Caractéristiques :
  • Fabriqué à partir de polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries
  • Inclut un cadre brossé de 304 acier inoxydable
  • ADA conforme lorsqu'il est correctement installé
  • Capacité de charge de 250 lb
  • La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance accrue avec une déviation minimale
  • Distributeurs de revêtement intégrés
  • La sangle de sécurité composite désinfecte facilement et s'ajuste d'une seule main
  • garantie 5 ans
  • Inclut tout le matériel de montage nécessaire (Le mont encastré nécessite la préparation du site)


Poids &Dimensions

  • Largeur 38-1/4 po (97,16 cm)
  • Profondeur 17-3/5 (Ouvert), 1/2 (Fermé) dans
  • Hauteur 22 in (55,88 cm)
  • Poids 43 lbs (19,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Table à langer
  • Capacité 250 lbs (113,64 kg)
  • Type Horizontal
  • Pour une utilisation avec 036-LCR OU 036-NWL
  • Marque Fondations
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable/polyéthylène
  • Style Table de changement de bébé - Encastré
  • Numéro de référence du fabricant 5240259
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI, ADA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Light Gray/Stainless, 5240259

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Light Gray/Stainless, 5240259

Article nº : WBB2311682

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Light Gray/Stainless, 5240259
    Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Light Gray/Stainless, 5240259
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant