Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Article nº : WBB2311689

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089
  • Foundations® Changer de ceinture de remplacement de station - Royal Blue, B003

    51,95 $

  • Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Horizontal - A100-BPEH

    87,95 $

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Table à langer horizontale Foundations® avec renfort, crème, 5211089

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

La station de changement horizontal classique a un design propre et neutre qui s'adapte à pratiquement tous les décors. Le corps changeant de la station est fabriqué à partir d'un polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries. La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance et un soutien accrus pour une capacité de charge de 250 lb.

Caractéristiques :
  • Fabriqué à partir de polyéthylène durable, facile à nettoyer et à haute densité, qui est intrinsèquement résistant aux bactéries
  • ADA conforme lorsqu'il est correctement installé
  • Capacité de charge de 250 lb
  • La charnière lourde en acier sur acier offre une résistance accrue avec une déviation minimale
  • Distributeurs de revêtement intégrés
  • La sangle de sécurité composite désinfecte facilement et s'ajuste d'une seule main
  • garantie 5 ans
  • Inclut tout le matériel de montage nécessaire (EZ Mount Backer Plate en option)


Poids &Dimensions

  • Largeur 34-1/4 po (87 cm)
  • Profondeur 17-1/2 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
  • Hauteur 15-2/5 po (39,12 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)

Détails du produit

  • Description Table à langer
  • Assemblage requis Non
  • Capacité 250 lbs (113,64 kg)
  • Type Horizontal
  • Pour une utilisation avec 036-LCR OU 036-NWL
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fondations
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Table de changement de bébé - Surface
  • Numéro de référence du fabricant 5210089
  • Couleur Crème

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI, ADA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Global Industrial™ Baby Changing Station (en anglais)

Article nº : 641430

(6)

Expédition en un jour ouvrable

409,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Horizontal - A100-BPEH

87,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089

Article nº : WBB2311689

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089
    Foundations® Horizontal Baby Changing Table - Crème, 5210089
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant