Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chauffage d’unité TPI, décharge horizontale ou verticale P3P5150CA1N - 50000W 480V 3 PH

Chauffe-unités TPI, décharge horizontale ou verticale P3P5150CA1N - 50000W 480V 3 PH

Article nº : WBB45446

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10 439,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chauffe-® industriel mondial, débit horizontal, multi-watts, 5000-1881W, 208-240V

Chauffe-® industriel mondial, débit horizontal, multi-watts, 5000-1881W, 208-240V

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Appareil de chauffage de l’unité TPI, décharge horizontale ou verticale G1G5103N - 3300W 277V 1 PH

Chauffe-unités TPI, décharge horizontale ou verticale G1G5103N - 3300W 277V 1 PH

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

VENTILATEUR HORIZONTAL OU VERTICAL DÉCHARGE AÉROTHERMES SUSPENDUS
50 000 Watt Chauffeur 480V
Aérothermes suspendus peuvent être installés pour deux applications d’évacuation verticale ou horizontale. Décharge radiateurs soufflants forcé ont un calibre 18 acier finition meuble logement avec une couche de poudre de longue durée. Ces radiateurs soufflants forcé disposent d’élément de fin en acier en spirale avec des ailettes en acier brasés en continu qui permettent de tirer de côté au travers de flux d’air. Radiateurs soufflants forcé incluent louvres ajustables individuellement pour les flux de contrôle directionnel de l’air jusqu'à 15° par rapport à la position horizontale droite. La limite de la remise à zéro automatique désactive ces appareils de chauffage en cas de surchauffe. Over-ride ventilateur purge les radiateurs électriques de chaleur résiduelle à l’arrêt. Logement de compartiment de contrôle a une porte d’accès articulée et verrouillée qui permet d’accéder au câblage pour l’installation et la maintenance. Aérothermes suspendus disposent d’un moteur de protection thermique lubrifié totalement inclu 2 vitesses avec roulements de l’unité. Approuvé par UL. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 29-1/4 po (74,3 cm)
  • Profondeur 10-1/16 po (25,56 cm)
  • Hauteur 34 in (86,36 cm)
  • Poids 120 lbs (54,55 kg)

Détails du produit

  • Kilowatts 50 kW
  • Emplacement de montage Mur, Plafond
  • Assemblage requis Non
  • Décharge Horizontal ou Vertical
  • Ampérage 60,3 A
  • Puissance en watts 50000 W
  • Type Chauffage forcé par ventilateur horizontal ou vertical
  • Ampères élevés 60,3 A
  • Matériau Acier
  • BTU 170600
  • CFM 2800/3100 CFM
  • Tension 480 V
  • BTU supérieure 170600
  • CFM haute 3100 CFM
  • Phase 3
  • Watts haute 50000 W
  • Marque PAS PAR POUCE
  • Numéro de référence du fabricant P3P5150CA1N
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Garantie

Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Programmes de service prolongé

Pourquoi protéger votre achat aujourd'hui ?

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chauffage d’unité TPI, décharge horizontale ou verticale P3P5150CA1N - 50000W 480V 3 PH

Chauffe-unités TPI, décharge horizontale ou verticale P3P5150CA1N - 50000W 480V 3 PH

Article nº : WBB45446