Prix : 389,95 $
Caractéristiques :
- Krowne main évier
- Faible teneur en plomb conforme - Conforme aux normes CALIFORNIA AB-1953 et Vermont S152
- 16 "x 15" OA
- W/support de montage mural
- 10 » Large x 14 » x 6 » Deep Compartment
- Robinet de mont Gooseneck d’éclaboussure
- 1-1/2" drain
- Construction en acier inoxydable
- Évier de main de montage de mur
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Epaisseur de l’acier 20 ga
- Hauteur du dosseret 7-3/4 po (19,69 cm)
- Longueur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Profondeur du bassin 5 in (12,7 cm)
- Centres 4 in (10,16 cm)
- Longueur du bassin 14 in (35,56 cm)
- Largeur du bassin 10 in (25,4 cm)
- Portée du bec verseur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Calibre 20 ga
Détails du produit
- Type de bec verseur 4 » Centre Wall Mount
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de stations 1
- Type Évier de main
- Matériau Acier inoxydable
- Débit 0,5 gal/min
- Gallons par minute 1,2 gal/min (4,54 l)
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Krowne
- Numéro de référence du fabricant HS-2L
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chaim
Date de : Septembre 17, 2020
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce que cet évier viennent avec le robinet qui est représenté?
Question posée par : Cory, 03, 2019 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 03, 2019
Bonjour Cory, oui cet évier est livré avec le robinet. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
189,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
Article nº : B796096
Pas encore évalué
7,50 $
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
165,95 $
Krorne® HS-2L 16 » Large Hand Sink Compliant, Poignées de poignet
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires