Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Halsey Taylor HTHB-HAC8PV-WF HydroBoost réfrigéré Station de remplissage de bouteille W/filtre, platine vinyle

Halsey Taylor HTHB-HAC8PV-WF HydroBoost réfrigéré Station de remplissage de bouteille W/filtre, platine vinyle

Article nº : WB761023

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Argent

Gris

Prix : 2 409,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Halsey Taylor HTHB-HAC8SS-NF HydroBoost remplissage Station d’eau, en acier inoxydable

Halsey Taylor HTHB-HAC8SS-NF HydroBoost remplissage Station d’eau, en acier inoxydable

Halsey Taylor HydroBoost Station de remplissage d’eau non filtrée, Mur, Gris clair

Halsey Taylor HydroBoost Station de remplissage d’eau non filtrée, Mur, Gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station d’eau complet y compris la station de remplissage de bouteille HydroBoost et refroidisseur d’eau HAC. Refroidisseur d’eau autonomes, fixé au mur. Le modèle fournit de l'eau potable réfrigérée et de l'eau potable non réfrigérée. Exclusif 1-piece, chromé 2-flux Double barboteur non amovible anti-squirt caractéristique et capuche intégrale. Régulateur de hauteur de flux automatique se trouve à l’intérieur de l’appareil pour empêcher toute manipulation criminelle. Inclut le touch auto-fermeture, lumière avant et latérales push bar actionnement avec lettres relief pour les malvoyants. Dessus d’en acier inoxydable de série de type 300, avec finition satinée résiste aux taches. Anti-projections crête réduit les éclaboussures. Profilé pour assurer un drainage adéquat. La station de remplissage de bouteilles HydroBoost est activée par le capteur grâce à des graphiques de l'interface utilisateur. Le taux de remplissage rapide est de 1,1 GPM sur le modèle réfrigéré. Le débit laminaire offre un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures et un entretien facile, équipé d'une minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
  • Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur 39-3/4 po (100,97 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Capteur
  • Activation refroidisseur/fontaine Bars de pression mécanique
  • Nombre de stations  1
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Capacité de refroidissement 8 gal/h
  • Matériau Acier inoxydable
  • Stations de barbotage standard 1
  • Barboteur Chrome plaqué
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Non
  • Opération mains libres Non
  • Tension 115 V
  • Filtre Oui
  • Type d’installation Murale
  • Marque Halsey Taylor
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • Série HydroBoost
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant HTHB-HAC8PV-WF
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : TODD

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    Ces refroidisseurs d’eau avec station de remplissage de bouteille sont une grande valeur. La conception et la fonction sont exactement ce que la plupart des gens veulent dans un refroidisseur d’eau maintenant jours
  • Reviewer : Kyler

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    Eau froide, plus propre puis juste une eau fraîche, mais le grand plus est le drain!!!
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • quel filtre est utilisé à l’intérieur de cet appareil. notre filtre de lumière est venue

    Question posée par : Scott, 16 et 2017 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Scott, le numéro de modèle de filtre de remplacement est B566848. Veuillez consulter le lien suivant : http://www.globalindustrial.com/p/plumbing/drinking-fountains/parts-accessories/watersentry-replacement-filter-for-ezh2o-bottle-filling-stations. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Accessoires
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap

229,95 $

Économisez 772,00 $ avec ce produit comparable

Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée

Article nº : 761218

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

1 637,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Halsey Taylor HTHB-HAC8PV-WF HydroBoost réfrigéré Station de remplissage de bouteille W/filtre, platine vinyle

Halsey Taylor HTHB-HAC8PV-WF HydroBoost réfrigéré Station de remplissage de bouteille W/filtre, platine vinyle

Article nº : WB761023