Prix : 159,95 $
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur du tuyau 25 pi (7,62 m)
- Longueur de la lance 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Lance inclus Oui
- Buse incluse Non
- Max PSI 4000 psi
- Type Pistolet de pulvérisation
- Maximum de gallons par minute 7,0 gal/min (26,5 l)
- Tuyau inclus Oui
- Marque MTM Hydro
- Prise de courant 1/4" Femme Quick Connect
- Température maximale 140°F°F
- Numéro de référence du fabricant 17,0061
- Inlet M22 Femme
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
puis-je acheter additiona pièce en aluminium pour prolonger la longueur ... J'ai besoin de se connecter avec gouttière cleanerT97B187094 .... il doit se connecter rapidement jusqu'à 8-9 pi
Question posée par : SALVADOR R, 18, 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 18, 2015
"Essayez ceux-ci. http://www.globalindustrial.com/g/outdoor-grounds-maintenance/pressure-washers/accessories/telescoping-wands "
-
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
159,95 $
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires