Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

Article nº : WBB187094

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ensemble #3,5 buse facultatif

Ensemble #3,5 buse facultatif

BE Eau chaude et froide Tuyau de nettoyeur haute pression non marquant, 50'L, 4000 PSI, 3/8 »

BE Eau chaude et froide Tuyau de nettoyeur haute pression non marquant, 50'L, 4000 PSI, 3/8 »

BE 16 « Balai à eau W / 4 buses pour nettoyeur haute pression

BE 16 « Balai à eau W / 4 buses pour nettoyeur haute pression

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

Agent moussant pour détergent professionnel à longue portée MTM Hydro 14,026

Agent moussant pour détergent professionnel à longue portée MTM Hydro 14,026

ÊTRE en fibre de verre télescopique Wand - 6'6 "- 018' L, 1/4" tuyau de pression 85.206.18L

ÊTRE en fibre de verre télescopique Wand - 6'6 "- 018' L, 1/4" tuyau de pression 85.206.18L

Chaise arrière en maille Interion® 24 heures avec milieu de dossier et bras réglables, tissu, noir

Chaise arrière en maille Interion® 24 heures avec milieu de dossier et bras réglables, tissu, noir

Nettoyant à surface d'acier inoxydable BE Pressure 85.403.009 20 po pour nettoyeur haute pression

Nettoyant à surface d'acier inoxydable BE Pressure 85.403.009 20 po pour nettoyeur haute pression

Transformer les baguettes en nettoyeurs de gouttière efficace afin que les gouttières peuvent être nettoyés de la terre. Se connecter avec un petit raccord.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,55 lbs (.25 kg)

Détails du produit

  • Type Buse
  • Maximum de gallons par minute Psi Dépendant gal/min
  • Marque ÊTRE pression
  • Prise de courant 1/4" quick connect coupleur
  • Style Nettoyeur gouttière
  • Numéro de référence du fabricant 85.400.007
  • Nombre de buses de pulvérisation 1
  • Inlet fiche 1/4"
  • Max PSI lb/po2 4000
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Novembre 21, 2023

    n’ont pas utilisé
    Votre commentaire :
    semble convenir, mais je ne l’ai pas encore utilisé car j’ai besoin de plus de pièces.
  • Reviewer : David

    Date de : Octobre 09, 2020

    fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    livraison rapide fonctionne très bien
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit de qualité
    Votre commentaire :
    N’avez pas encore utilisé. Je ne prévois tout sujets négatifs. Semble s’être bien fait avec des matériaux de qualité.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

Article nº : WBB187094

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant