Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

Article nº : WB190306

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse
  • Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

    31,95 $

  • MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

    159,95 $

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

BE 16 « Balai à eau W / 4 buses pour nettoyeur haute pression

BE 16 « Balai à eau W / 4 buses pour nettoyeur haute pression

BE Eau chaude et froide Tuyau de nettoyeur haute pression non marquant, 50'L, 4000 PSI, 3/8 »

BE Eau chaude et froide Tuyau de nettoyeur haute pression non marquant, 50'L, 4000 PSI, 3/8 »

Ensemble #3,5 buse facultatif

Ensemble #3,5 buse facultatif

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

Agent moussant pour détergent professionnel à longue portée MTM Hydro 14,026

Agent moussant pour détergent professionnel à longue portée MTM Hydro 14,026

ÊTRE en fibre de verre télescopique Wand - 6'6 "- 018' L, 1/4" tuyau de pression 85.206.18L

ÊTRE en fibre de verre télescopique Wand - 6'6 "- 018' L, 1/4" tuyau de pression 85.206.18L

Banc de vestiaire industriel™ global, plateau stratifié avec base en acier, 72 x 12 x 18

Banc de vestiaire industriel™ global, plateau stratifié avec base en acier, 72 x 12 x 18

Dewalt® Nettoyeur haute pression électrique à eau froide, 1500 PSI, 1,5 HP, 2,0 GPM, tuyau 5/16 »

Dewalt® Nettoyeur haute pression électrique à eau froide, 1500 PSI, 1,5 HP, 2,0 GPM, tuyau 5/16 »

Buse rotative pour les nettoyeurs haute pression
Cette buse rotative nettoie plus vite qu’une buse régulier. Il est idéal pour le décapage ou nettoyage des surfaces en béton. Utiliser cela avec n’importe quel nettoyeur haute pression munie de quick connect.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’orifice 4 po (10,16 cm)
  • Taille de connexion 1/4 en
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Type Buse
  • Maximum de gallons par minute 3,0 gal/min (11,36 l)
  • Marque ÊTRE pression
  • Matériau Lance en laiton
  • Température maximale 130°F°F
  • Style Rotary
  • Numéro de référence du fabricant RJ-3030-CS
  • Nombre de buses de pulvérisation 1
  • Max PSI lb/po2 2500
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Michelle

    Date de : Avril 23, 2019

    2500 buse rotative
    Votre commentaire :
    Cette buse est un must pour faire du béton.
  • Reviewer : DON

    Date de : Avril 23, 2019

    PRESSION DROITE MATCH UP-WORKS GRANDE
    Votre commentaire :
    J’ai une rondelle d’alimentation de 2500 psi. La première buse rotative j’ai acheté a été évalué 3200-que j’ai trouvé signifie un plus grand orifice et sans la pression pour le sauvegarder il s’arrête parfois la filature. Ce 2500 fonctionne très bien! L’explosion de filage multiplie la puissance de la laveuse et économise ainsi l’eau.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

31,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

Article nº : WB190306

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse
    ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse
    ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant