Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

Article nº : WBB799801

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Le kit de 3000 pistolets pour consommateurs psi de MTM Hydro offre l’adaptabilité et la puissance nécessaires au nettoyage d’une variété d’applications domestiques. Le kit comprend (1) 3000 psi canon avant avec un raccord m22 attaché mâle pour une connexion facile tuyau (1) 1/4 « x 25' 3200 psi pression thermoplastique d’eau froide tuyau de lavage avec extrémités femelles M22 (1) 1/4 » x 18 » lance chromée avec prise en laiton M22 attachée et 1/4 » laiton femelle coupleur à connexion rapide. Excellent kit de remplacement pour les rondelles sous pression jusqu’à 3000 psi et 3,0 gpm. Kit de tuyau et de pistolet recommandé pour la plupart des petites rondelles à pression de gaz jusqu’à 6,5 hp ou 196cc.

Poids &Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
  • Longueur du tuyau 25 pi (7,62 m)
  • Longueur de la lance 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Lance inclus Oui
  • Buse incluse Non
  • Max PSI lb/po2 4000
  • Type Pistolet de pulvérisation
  • Maximum de gallons par minute 7,0 gal/min (26,5 l)
  • Tuyau inclus Oui
  • Marque MTM Hydro
  • Prise de courant 1/4" Femme Quick Connect
  • Température maximale 140°F°F
  • Numéro de référence du fabricant 17,0061 
  • Inlet M22 Femme
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • puis-je acheter additiona pièce en aluminium pour prolonger la longueur ... J'ai besoin de se connecter avec gouttière cleanerT97B187094 .... il doit se connecter rapidement jusqu'à 8-9 pi

    Question posée par : SALVADOR R, 18, 2015 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 18, 2015

      "Essayez ceux-ci. http://www.globalindustrial.com/g/outdoor-grounds-maintenance/pressure-washers/accessories/telescoping-wands "

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Accessoire pour le nettoyage des gouttières, entrée de 1/4 po

31,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

ÊTRE RJ-CS-3030 2500 lb/po2 de pression rotabuse

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit

Article nº : WBB799801

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant