Souvent achetés ensemble
Prix : 16 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La ligne Black Diamond en acier est une solution alternative à tous vos besoins de confinement des déversements. Si contenant un GRV, deux GRV, ou jusqu'à six tambours 55 gallon, la ligne en acier a une variété d’options. Avec un élégant, design noir tous, nos produits en acier non seulement faire le travail, mais bien le faire paraître !
Poids &Dimensions
- Largeur 53 in (134,62 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 385 gal (1457,38 l)
- Type Palette IBC chariotable à fourche
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque Black Diamond
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9480-BD
- Capacité du tambour 2 unités IBC
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264,175
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit géant® IBC Stand IBCS-5252 avec lèvre extérieure de coin 52 x 52 x 35-1/2
Article nº : B2336645
Pas encore évalué
1 645,00 $
Support d’inclinaison IBC avec poches de fourche et jambes réglables - Capacité de 4400 lb
Article nº : B2396355
Pas encore évalué
1 819,00 $
259,95 $
955,00 $
ENPAC® Black Diamond bac acier Double déversement palette 9480-BD
16019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires