Prix : 10 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Cristaux de glace Soft, à croquer, condenseur refroidi par air, autonome. Environ 273 lb/124 kg de production / 24 heures, stockage 12 lb. Distributeur sans contact, finition en acier inoxydable, 115v/60/1-ph, 6,0 ampères, cUL, certifié NSF.
Caractéristiques :
- Encombrant 15"(381 mm) large conception.
- Produit jusqu'à 273lbs (124 kg) de glace par jour.
- Stocke 12 lbs (5,5 kg) de glace.
- Temps de récupération Rapid - 11,4 % lbs (5,2 kg) de glace par heure.
- Dosage sans contact - déclenchement infrarouge assure un fonctionnement sanitaire facile.
- Goulotte en plastique sanitaire est facile à enlever et nettoyer.
- Fonctionnement silencieux - idéal pour les soins de santé, des cafétérias, des restaurants et des bureaux.
- Pearl Ice® cristaux de glace soft, à croquer.
- Clavier éclairé pour le choix de distribution facile - glace, eau glacée, l’eau seule ou distribution des lanceurs.
- Plus grand évier permet plus de dégagement pour les plus grands récipients
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Livres de glace par 24 heures 273 lbs (124,09 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Glace & distributeur d’eau
- Type de glaçon Cristaux de glace à croquer
- Kilowatts par 100 lb 13 kW (5,91 kg)
- Type de condensateur Autonome
- Ampérage 6 A
- Phase 1
- Type Distributeur sans contact
- Capacité de stockage 12 lbs (5,45 kg)
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant GEMD270A
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
Article nº : 242943
215,95 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Vollrath® Traex Safety Mate Ice Porter, 7005 ans
Article nº : B1226663
Pas encore évalué
92,95 $
17,00 $
Vollrath® Traex Safety Mate Ice Porter Lid, 7004
Article nº : B1226650
Pas encore évalué
12,25 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : 800324
Pas encore évalué
279,95 $
Pichet à eau WINCO WPC-60, Polycarbonate, qté par paquet : 12
Article nº : B1358968
Pas encore évalué
150,00 $
GEMD270A Ice-O-Matic - glace & distributeurs, d’eau maximum à la Production de 273 lb / jour, glace Soft, à croquer
10219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires