Souvent achetés ensemble
Prix initial : 3 799,00 $
Prix promotionnel: 3 406,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Les étagères réglables permettent aux utilisateurs de personnaliser leur rangement
✓ Compresseur situé à la base de l’unité pour un accès facile à l’entretien
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés
Combinez durabilité et confinement de stockage pour votre entreprise de restauration commerciale avec le réfrigérateur Nexel® Reach-in. Ce réfrigérateur de qualité commerciale est construit en acier inoxydable et en aluminium pour une capacité de nettoyage facile ainsi qu’une utilisation durable. Equipé de quatre roulettes de 3 » avec freins, cet appareil peut être manœuvré vers un nouvel emplacement si nécessaire. Ses portes doubles solides ont des poignées encastrées faciles à saisir, 6 tablettes réglables en acier revêtu d’époxy et un éclairage intérieur incandescent lumineux pour une meilleure visibilité. Les contrôles de température numériques, situés à l’extérieur de l’appareil, offrent des températures précises et constantes allant de 33 ° F à 40 ° F. Le fluide frigorigène R290 a un faible impact environnemental et offre une excellente performance thermodynamique. Capacité de stockage de 47 pieds cubes. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 448 lbs (203,64 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Type de handle Encastré
- Plage de température 33 - 40 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 6,2 A
- Nombre de portes 2
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Reach-In réfrigérateur
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Acier revêtu d’époxy
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
- Marque Nexel
- Type de porte Swing
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant CFD-2RR-HC
- Caster Type Polypropylène
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 7
- Label Energy Star Non
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Steven
Date de : Mai 05, 2022
-
Reviewer : DAVID
Date de : Juin 26, 2021
Votre commentaire :
Arrivé très bien emballé. Fonctionne bien. -
Reviewer : JOHN
Date de : Août 28, 2020
Votre commentaire :
bon -
Reviewer : Jenn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je ne peux pas parler de la performance pour l’instant depuis que nous venons d’installer ce réfrigérateur la semaine dernière, mais c’est exactement comme annoncé. J’ai cherché autour d’un tas et je ne crois pas que vous pouvez battre le prix! Pour l'instant ça va !!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support à plaques de pâtisserie Nexel® PR2126, économique, assemblable, chargement par les extrémités, aluminium
Article nº : 242939
Pas encore évalué
441,95 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes pleines, 47 pi³
3406,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange