Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Article nº : WB243010

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
  • Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes pleines, 47 pi³

    3 799,00 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui

    125,95 $

Prix : 4 625,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable

Hoshizaki CF2S-FS, congélateur, deux Section verticale, portes en acier inoxydable

Hoshizaki CF2S-FS, congélateur, deux Section verticale, portes en acier inoxydable

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

La portée de qualité commerciale dans le congélateur est durable et spacieuse. Construit en acier inoxydable extérieur et intérieur en aluminium pour une longue durée de vie et un nettoyage facile. Portes doubles solides ont facile poignées encastrées. L’unité inclut 6 étagères en acier enduit par PVC réglables pour les besoins de rangement polyvalent et lumineuse à incandescence éclairage intérieur. Les contrôles de température numérique extérieure offrent précises et constantes des températures allant de - 8 à 0° F. R290 réfrigérant offre faible impact environnemental et excellent rendement thermodynamique. Inférieure montée 1/2 HP compresseur permet un entretien facile. L’unité roule facilement sur des roulettes en polypropylène pivotantes de 3 pouces, 2 avec freins. Capacité de 47 pieds cubes. 54"L x 32-1/4"P x 82-1/2"H. Les dimensions intérieures sont de 49,4"L x 27,1"P x 60,2"H. L’unité ne s’affiche pas en degrés Celsius.
Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 54 in (137,16 cm)
  • Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
  • Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
  • Poids 448 lbs (203,64 kg)
  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Serrure incluse Oui
  • Type de handle Encastré
  • Plage de température -8 à 0 °F
  • Tablette ajustable Oui
  • Ampérage 8,5 A
  • Nombre de portes 2
  • Type Atteindre dans le congélateur
  • Type de réfrigérant R-290
  • Matériau Acier inoxydable
  • Type de fiche NEMA 5-20P
  • Tension 115 V
  • Description Atteindre dans le congélateur
  • Nombre de tablettes 6
  • Type d’étagère Acier revêtu de PVC
  • Puissances en chevaux 1 HP
  • Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
  • Phase 1
  • Marque Nexel
  • Type de contrôle de la température Digital
  • Type de porte Solide
  • hertz 60 Hz
  • Éclairage intérieur Oui
  • Numéro de référence du fabricant 243010
  • Caster Type Polypropylène
  • Thermostat Type Digital
  • Couleur Argent
  • Type de dégivrage Automatique

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL-UL 471, cETL-CAN/CAS-C22,2 N°120, ETL Sanitary-NSF 10
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Article nº : WB243010

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant