Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
9 résultats

Vue

Importer des 3/16" Extra Long foret 18" Long
Importer des 3/16" Extra Long foret 18" Long

Article nº : WBB806026

Pas encore évalué

 

85,95 $

 

 

Chicago-Latrobe 120X 3/16 8In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Long Drill

 

25,95 $

 

 

Chicago-Latrobe 120X 3/8 8In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Long Drill

 

34,95 $

 

 

Chicago-Latrobe 120X 1/8 8In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Long Drill

 

25,95 $

 

 

Importer des 5/16" Extra Long foret 18" Long
Importer des 5/16" Extra Long foret 18" Long

Article nº : WBB806031

Pas encore évalué

 

74,95 $

 

 

Chicago-Latrobe 120X 1/2 8In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Long Drill

 

52,95 $

 

 

Chicago-Latrobe 120X 1/4-E 8In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Long Drill

 

28,95 $

 

 

Cle-Line 1806 13/32 12In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Length Drill

 

39,95 $

 

 

Cle-Line 1807 5/16 18In OAL HSS Heavy-Duty Steam Oxide 118 K-Notched Point Extra Length Drill

 

70,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant