Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
VENTILATEURS D’EXTRACTION DE ENERGY STAR EN LIGNE RANGE HOOD
Les ventilateurs de conduits en ligne AXC sont les déménageurs d'air idéaux pour les applications de ventilation industrielle résidentielle, commerciale et légère. L'hélice silencieuse et efficace à courbe arrière est capable de développer une pression significative, et la configuration en ligne simplifie l'installation, économisant du temps et de l'argent! Les tailles d'AXC varient de 4" à 14", avec des flux d'air allant de 147 cfm à 1400 cfm. La conception unique du moteur, combinée avec des matériaux de haute qualité et de fabrication, se traduit par un ventilateur vraiment polyvalent.
Caractéristiques et avantages des ventilateurs Deduct en ligne d'AXC
Les ventilateurs de conduit sain en ligne AXC peuvent résoudre de nombreux problèmes de déplacement de l'air. Ils sont conçus pour stimuler le flux d'air à travers des conduits longs ou complexes, et fournissent des solutions idéales pour les zones qui sont difficiles à chauffer ou à refroidir.
Échappement de salle de bains
Les ventilateurs de conduit sain aXC sont les ventilateurs de salle de bains les plus forts et les plus silencieux disponibles aujourd'hui. Ces ventilateurs permettent l'échappement de plusieurs évents ou salles de bains avec un ventilateur. Ils sont faciles à installer et peuvent être situés directement au-dessus d'une douche.
Range Hood Échappement
Les ventilateurs de conduits en ligne AXC peuvent être utilisés comme ventilateur d'échappement principal, ou comme ventilateur de rappel pour améliorer l'efficacité d'un capot de gamme résidentiel existant. Ces ventilateurs peuvent être contrôlés à vitesse variable en utilisant un contrôleur de vitesse indépendant, ou en attachant dans un contrôleur de capot de portée existant. Le boîtier à jauge lourde, avec revêtement époxy à l'intérieur et à l'extérieur, fournit un ventilateur robuste avec une protection de corrosion supérieure.
Duct Boosting (en)
Beaucoup de maisons et d'immeubles de bureaux ont au moins une zone qui présente un problème pour le chauffage ou le refroidissement. Les ventilateurs de conduits en ligne AXC sont conçus pour stimuler le flux d'air à travers des conduits longs ou complexes, ce qui améliore le confort de l'air dans les zones « problématiques ».
Les ventilateurs de conduits en ligne AXC sont les déménageurs d'air idéaux pour les applications de ventilation industrielle résidentielle, commerciale et légère. L'hélice silencieuse et efficace à courbe arrière est capable de développer une pression significative, et la configuration en ligne simplifie l'installation, économisant du temps et de l'argent! Les tailles d'AXC varient de 4" à 14", avec des flux d'air allant de 147 cfm à 1400 cfm. La conception unique du moteur, combinée avec des matériaux de haute qualité et de fabrication, se traduit par un ventilateur vraiment polyvalent.
Caractéristiques et avantages des ventilateurs Deduct en ligne d'AXC
- Boîtier en acier à jauge lourde et dessiné avec finition époxy cuite au four.
- Opération 120V, autres tensions disponibles .
- Facile à installer - supports de montage inclus .
- Peut être monté dans n'importe quelle position.
- Les ventilateurs peuvent être utilisés pour fournir ou épuiser l'air.
- Convient pour les températures de l'air jusqu'à 140 F / 60 C .
- Efficacité énergétique - vitesse contrôlable (contrôle de vitesse à l'état solide en option).
- Optionnel pré-câblé avec cordon d'alimentation 120V (AXC-C) .
- Impeller centrifuge centrifuge de la Colombie-Britannique exceptionnellement silencieux et efficace.
- La conception externe du moteur du rotor entraîne un refroidissement et une durabilité supérieurs du moteur.
- Moteur de roulement à billes lubrifié en permanence pour un fonctionnement sans entretien.
- Protection thermique automatique de surcharge de réinitialisme.
- Le ventilateur et le moteur sont équilibrés avec précision pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations.
- Boîte de jonction externe facilement accessible avec condensateur pré-câblé.
- Garantie de cinq ans .
- Les ventilateurs sont certifiés HVI pour le débit d'air et la puissance à 0,2" SP.
Les ventilateurs de conduit sain en ligne AXC peuvent résoudre de nombreux problèmes de déplacement de l'air. Ils sont conçus pour stimuler le flux d'air à travers des conduits longs ou complexes, et fournissent des solutions idéales pour les zones qui sont difficiles à chauffer ou à refroidir.
Échappement de salle de bains
Les ventilateurs de conduit sain aXC sont les ventilateurs de salle de bains les plus forts et les plus silencieux disponibles aujourd'hui. Ces ventilateurs permettent l'échappement de plusieurs évents ou salles de bains avec un ventilateur. Ils sont faciles à installer et peuvent être situés directement au-dessus d'une douche.
Range Hood Échappement
Les ventilateurs de conduits en ligne AXC peuvent être utilisés comme ventilateur d'échappement principal, ou comme ventilateur de rappel pour améliorer l'efficacité d'un capot de gamme résidentiel existant. Ces ventilateurs peuvent être contrôlés à vitesse variable en utilisant un contrôleur de vitesse indépendant, ou en attachant dans un contrôleur de capot de portée existant. Le boîtier à jauge lourde, avec revêtement époxy à l'intérieur et à l'extérieur, fournit un ventilateur robuste avec une protection de corrosion supérieure.
Duct Boosting (en)
Beaucoup de maisons et d'immeubles de bureaux ont au moins une zone qui présente un problème pour le chauffage ou le refroidissement. Les ventilateurs de conduits en ligne AXC sont conçus pour stimuler le flux d'air à travers des conduits longs ou complexes, ce qui améliore le confort de l'air dans les zones « problématiques ».
Poids &Dimensions
- Taille du conduit 8 in (20,32 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 7-13/16 po (19,84 cm)
- Longueur 9-1/8 po (23,18 cm)
- Hauteur 13-3/16 po (33,5 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Ampérage 0,73 A
- TR/MIN 2550 rpm
- Puissance en watts 85 W
- Matériau Acier
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 550 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 368 CFM
- Tension 120 V
- Phase 1
- CFM haute 368 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Watts 85 W
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Marque Continental Fan
- Décibels 56
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AXC200A-ES
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA & listé UL
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Scott Pullon
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur continental DVK100B-C sèche-linge Booster Kit w / capteur de courant
Article nº : B177925
Pas encore évalué
419,95 $
Fan continental AXC200A-ES en-ligne conduit ventilateur 8" Energy Star 368 pi3/min
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires