Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 5-7/8 po (14,92 cm)
- Longueur 12-3/16 po (30,96 cm)
- Hauteur 8-11/16 po (22,07 cm)
Détails du produit
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 170 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 292 CFM
- Tension 115 V
- Ampérage 0,90 A
- TR/MIN 2170 rpm
- Puissance en watts 107 W
- CFM haute 292 CFM
- Watts 107 W
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Marque Acme Miami
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant AFG-6
- Couleur Bleu
- Sones 6,6
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cathy
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce service continu ventilateur ? Un variateur de vitesse électronique peut-il être utilisé ?
Question posée par : Dan, février 26, 2013
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 26, 2013
Le 6" en ligne avec métal boîtier du ventilateur peut faire devoir continu. Il peut également être utilisé avec un contrôle de vitesse.
-
Économisez 209,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Ventilateur de conduit en ligne en acier galvanisé de 6 po avec cote Energy Star
Article nº : 292656
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
329,95 $
comparer les élémentsEn ligne Fan 6" avec boîtier en métal
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit