Souvent achetés ensemble
Prix : 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Indicateur de poids abordable avec clavier complet et fonctionnalités intelligentes, le GKa offre une interface utilisateur simple pour un fonctionnement rapide. Le boîtier GK est construit en plastique ABS, tandis qu'un LCD rétroéclairé dispose de gros chiffres et tracker capacité. GK est livré avec un support mural pour un montage facile et sécurisé. Connectez le GKa à n’importe quelle échelle de plate-forme Adam pour effectuer de nombreuses applications, y compris le pesage, le pesage en pourcentage, le contrôle, le comptage des pièces et la pesée animal/dynamique. Cinq unités de pesage (g, kg, lb, oz, lb:oz).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vive, rétro-éclairé LCD facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger uniquement lors de la pesée »
- Suivi de capacité intégré dans l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le boîtier solide d'ABS est durable pour l'usage industriel
- Le boîtier à l'épreuve des éclaboussures, le clavier et l'écran sont faciles à nettoyer
- Support de montage mural pour placer l'indicateur sur la surface verticale
- Checkweighing avec alarme sonore
- Calibration externe permettant la vérification et ajustement avec des poids
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Les imprimés comprennent la date et l'heure du suivi des données dans les lignes directrices sur les bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
- Capacité programmable et lisibilité pour une variété d'applications
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Le filtrage numérique sélectionnable pour la pesée animale/dynamique permet des résultats cohérents pour les sujets en mouvement
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
Poids &Dimensions
- Unité de mesure g, kg, lb, oz, lb : Oz
- Largeur 10-3/16 po (25,88 cm)
- Longueur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Hauteur 6-11/16 po (16,99 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 12VAC
- Description Indicateur GKa
- interface RS-232
- Type Indicateur
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant GKa
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Indicateur LCD GKa d’équipement Adam
535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires