Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 99,95 $ ch.
- Achetez 6-10 97,95 $ ch.
- Acheter 11+ 94,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Raccords de balle sont un excellent choix pour les projets de balustrade traditionnelle en raison de leur facilité d’installation. Raccords ball permet de construire des mains courantes, frises, rampes d’escalier, bar des rails, rails de ballet et beaucoup d’autres systèmes de garde-corps métalliques. Les montants verticaux des garde-corps doivent être faits avec un métal architectural continu tube (pour la force), tandis que les horizontales sont coupés et équipés de la quincaillerie architecturale entre les poteaux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3,25 po (8,26 cm)
- Dimension D 3,25 po (8,26 cm)
- Dimension L 3,25 po (8,26 cm)
- Longueur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Taille nominale du tuyau 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur 0,05 po (.13 cm)
Détails du produit
- Type Boule coude
- Marque Lavi Industries
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable de grade 304
- Type de raccord Coude
- Numéro de référence du fabricant 44-702/2
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ceux-ci viennent avec des vis ?
Question posée par : Scott, 01, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Scott, non cela ne vient pas avec vis. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Coude sphérique Lavi Industries pour tuyau de 2 po, acier inoxydable satiné, 44-702/2
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit