Prix : 115,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 115,95 $ ch.
- Achetez 6-10 109,95 $ ch.
- Acheter 11+ 105,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Raccords de balle sont un excellent choix pour les projets de balustrade traditionnelle en raison de leur facilité d’installation. Raccords ball permet de construire des mains courantes, frises, rampes d’escalier, bar des rails, rails de ballet et beaucoup d’autres systèmes de garde-corps métalliques. Les montants verticaux des garde-corps doivent être faits avec un métal architectural continu tube (pour la force), tandis que les horizontales sont coupés et équipés de la quincaillerie architecturale entre les poteaux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3,25 po (8,26 cm)
- Dimension D 3,25 po (8,26 cm)
- Dimension L 3,625 po (9,21 cm)
- Longueur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Taille nominale du tuyau 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur 0,05 po (.13 cm)
Détails du produit
- Type Boule coude, sortie latérale
- Marque Lavi Industries
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable de grade 304
- Type de raccord Coude
- Numéro de référence du fabricant 44-703/2
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lavi Industries, boule coude, côté sortie, pour 2" tubes en inox satiné
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit