Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Marteau pneumatique à usage standard un marteau pneumatique économique avec une course de piston plus longue, cet outil est conçu pour le travail d’échappement, le découpage de boulon, et le travail frontal. Le contrôle de déclenchement et un régulateur de puissance intégré vous donnent le plein contrôle de la vitesse et de la puissance.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Jusqu’à 2, 000 coups par minute
- Canon en acier allié et piston traité thermiquement pour une durée de vie prolongée
- Régulateur de puissance intégré et commande de déclenchement
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 0,401 (10,2)
- Taille minimale du tuyau 42802 in (108 717,08 cm)
- Longueur 9-7/8 po (25,08 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Longueur du trait 3-1/2 po (8,89 cm)
- Diamètre de queue 0,401 po (1,02 cm)
- Diamètre d’alésage 43055 in (109 359,7 cm)
- Ouverture de la tige Arrondir dans
- Course du piston 3,5 po (8,89 cm)
- Alésage 1-1/16 po (2,7 cm)
- Poids 4,1 lbs (1,86 kg)
Détails du produit
- Pression lb/po2 90
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- CFM @ 90 LB/PO2 14 CFM
- Type Marteau pneumatique
- Consommation moyenne d’air 3 (85) SCFM
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 lb/po2 90
- Vibration 9,2, incertitude : 3,0 m/s²
- BPM 2000
- CFM 14 CFM
- Description Marteau pneumatique
- CFM moyen 3
- Coups par minute 2000 BPM
- Marque Ingersoll Rand
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant 117
- Sortie de bruit 103,5 % s/n
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
249,95 $
Ingersoll Rand 117 Standard Duty Air Hammer 2000 bpm
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires