Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
D’Ingersoll Rand, la société qui a inventé l’Impactool en 1934, vient un produit révolutionnaire qui est à la différence des autres sur le marché aujourd’hui. Le Hammerhead Low Profile Impactool offre la puissance d’un impact avec la portée d’un cliquet, et il va changer votre façon de travailler. La combinaison de la puissance MAX, de la commande MAX et de l’accès MAX vous permet désormais d’utiliser un outil Ingersoll Rand Impactool pour pratiquement n’importe quelle application. Dites adieu aux extensions maladroites et aux douilles pivotantes, et regardez votre productivité s’envoler pendant que vous conquérez des tâches en quelques minutes qui vous ont pris des heures.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Avec un couple maximal de 244 nm (180 pi-lb) et 9, 000 tr/min, Hammerhead offre plus du double de la puissance du cliquet du concurrent de premier plan
- Un déclencheur à touche plume, un régulateur de puissance avant à deux positions et un anneau avant/arrière idéalement situé offrent un contrôle précis
- Une hauteur de tête de moins de 2 » et un couple sans réaction vous permettent d’utiliser cet outil puissant en toute sécurité dans les espaces restreints
Poids &Dimensions
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Longueur 13,1 po (33,27 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Couple maximal 180 lb-po
- Taille du disque 1/2 en
Détails du produit
- Impacts par minute 2100
- BPM 2100
- CFM 19 CFM
- Description Clé d’impact d’air de Palm Grip
- CFM moyen 3,5 PI3/MIN
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Enclume Standard
- Vitesse à vide 9000 tr/min
- Style Angle droit
- Numéro de référence du fabricant le 2025MAX
- Sortie de bruit 94,1 % s/n
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand 116 Standard Duty Air Hammer 3500 bpm
Article nº : 700111
Pas encore évalué
149,95 $
249,95 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires